カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • ハマイ
  • U-CP(4)
  • SMC(3)
  • 神保電器(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • バンドー化学(2)
  • ヒサゴ(2)
  • ヨシムラ(2)
  • エスコ(1)
  • 三和電気計器(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • 日伸理化(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-77」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロック付ボールバルブ ハマイロック付ボールバルブハマイ
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ハマイ独自のシンプルなロック機能を搭載した黄銅製ボールバルブです。ハンドルへの接触による事故を防止し、装置・配管設備の故障防止や安全対策として効果を発揮します。コンパクトなつまみハンドルで、狭所への設置に最適です。RoHS2対応です。黄銅鍛造材による高靱性ボディを採用しました。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しました。
用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RCRoHS指令(10物質対応)対応ハンドル長D(mm)27バルブ種類ボールバルブ
黄銅製ロック機能付ボールバルブ(ツマミハンドル)(レデューストボア) ハマイ黄銅製ロック機能付ボールバルブ(ツマミハンドル)(レデューストボア)ハマイ
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
ハンドルロック機能を搭載。全開/全閉状態で確実なロックが可能。 狭所配管に適した、コンパクトなつまみハンドルを採用。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771流体水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(キャップ)防水:PPハンドル形状ツマミ材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(ハンドル)PBT材質(ストッパー)SUS430材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリング)SUS304材質(スピンドル)C3604材質(ビス)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(エンドキャップ)C3604バルブ種類ボールバルブ
バルブカテゴリ