カテゴリ
- 介護用品(599)
- 配管・水廻り設備部材(274)
- 清掃用品(38)
- 建築金物(33)
- 日用品(10)
- 厨房用品(9)
- クリーンルーム用品(7)
- 医療(7)
- 機構部品(6)
- 農具(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- Aron(アロン化成)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(63,680)
- 三菱ふそう(16,576)
- 工進(8,010)
- ニッサン(3,710)
- メディアカバーマーケット(2,908)
- MAZDA(マツダ)(2,477)
- StarTech.com(2,099)
- ミツビシ(2,086)
- SMC(2,061)
- RS PRO(1,787)
- トヨタ(1,572)
- Festo(1,162)
- SPARKFUN(1,136)
- ARCOL(OHMITE)(1,063)
- ParkerTAIYO(885)
- HARWIN(868)
- 日野自動車(812)
- ハーティング(805)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(6)
「ar」の検索結果
特価
商品豆知識

家具調トイレAR-SA1(シャワピタ)
Aron(アロン化成)¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷シャワー・暖房・脱臭・温風乾燥を搭載した高機能トイレ シャワーノズルの位置を調整できるシャワピタ機能 片手でもトイレットペーパーが切りやすいペーパーホルダーを標準装置。 ベルトをつかんで持ち上げるだけで開け閉めできます。 「座り心地の良い便座」採用 便座角度を、立ち座りがラクな前傾(3度)に設定することができます。 キャスター付きなので、ちょっとした移動もラクにできます。 脚裏の大きな滑り止めゴムで、設置も安心です。 水が付きやすい所は、プラスチック製の汚水受けでカバー。 お手入れの際は、取り外すこともできます。 バケツのふたや脱臭剤を収納できます。付属品片手で切れるペーパーホルダー、リモコン、リモコンフック、リモコン用乾電池、リモコン接続コード、防臭消耗品、六角レンチ、側面カバー、タンクトレー、給水タンク、アース線仕様暖房便座、オイルダンパー、脱臭機能、温水洗浄、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg材質(本体・脚・調節ブロック)天然木(ラバーウッド)、(背もたれ・折れ座面)合成皮革・ウレタンフォーム、(ひじ掛け)天然木(ラバーウッド)・スチール、(温水洗浄便座・ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)ポリプロピレン、(側面カバー)ABS樹脂、(給水タンク)ポリエチレン、(キャスター)車輪:ポリエチレン・スチール色(木部本体)ブラウン、(ユニット・スライド受け板・汚水受け・側面樹脂カバー)ライトブラウン容量(L)10タンク容量(L)5機能(シャワー機能)おしり洗浄・ビデ洗浄・ムーブ洗浄・マッサージ洗浄(シャワー水勢)5段階 500mL/分~1100mL/分(シャワー温度)3段階 切/35℃・38℃・40℃(温風乾燥機能)5段階 約25℃~55℃(暖房便座)3段階 切/35℃・38℃・40℃(脱臭機能)99%脱臭(呼び出しブザー)耐熱温度(℃)(ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)120、(側面カバー・給水タンク)70
AR-1ポータブルトイレ用バケツ
Aron(アロン化成)¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷ポータブルトイレ・家具調トイレはそれぞれバケツを交換することができます。仕様●対象機種:〈廃番品〉AR-1全機種/AR-2全機種/AR-K1全機種アズワン品番65-5680-76
家具調トイレ AR-SA1ライト
Aron(アロン化成)¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷コンパクト&軽量高機能なのに幅54cm。これなら部屋に置ける。重量20kgと、シャワー付ポータブルトイレで最も軽いクラスの重量を実現。 前後左右に動くシャワーノズルを採用。左右3段階、前後5段階でシャワーノズルが動くので、座り直さなくてもおしりにシャワーがピッタリと合います。 暖房、脱臭、温風乾燥機能を採用。"材質本体・補高脚・ひじ掛け:天然木[ラバーウッド]、背もたれ・折れ座面:合成皮革・ウレタンフォーム、温水洗浄便座・バケツ・スライド受け板・汚水受け:PP、給水タンク:PE質量(kg)20
おく楽すべり止めマットAR(安寿) 535シリーズ
Aron(アロン化成)¥4,998税込¥5,4981枚翌々日出荷。お湯に沈めるだけで設置でき、浴槽内に加え洗い場でも使用できます。シャワーベンチや浴槽台との併用時に、マットをカットして使用できます。カーブがついている為浴槽の隅までマットを敷けます。仕様●カラー:レッド●サイズ:小●幅×奥行×厚み(mm):550×380×3●材質:エラストマー●耐熱温度:80℃●重量:約0.9kg●自重安定式●使用できない浴室環境:木製の浴槽、大理石の浴槽、泡の出る浴槽、温泉、お湯が循環している浴槽(24時間)、タイル敷きの洗い場および浴槽、小石敷きの洗い場および浴槽、大浴場アズワン品番7-5506-11
AR-SA1ポータブルトイレ用バケツ
Aron(アロン化成)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷ポータブルトイレ・家具調トイレはそれぞれバケツを交換することができます。仕様●対象機種:AR-SA1全機種アズワン品番65-5680-75
HIバルブソケット(インサート付)
Aron(アロン化成)(26件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷材質金属おねじ部:JIS H 3250の快削黄銅形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743使用流体水道用JIS規格JIS K 6743、【ねじ部】JIS B 0203公差L(mm)+5~(-2)
TSバルブソケット(インサート付)
Aron(アロン化成)(9件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷仕様金属おねじ部の材質は、ISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、ISB0203のテーパおねじに準ずる。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手規格JIS規格JIS規格JIS K 6743公差L(mm)-2~+5接続ねじ種類R
HI給水栓用ソケット(インサート付)
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷材質ねじ部のインサート:JIS H 3250の快削黄銅形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743使用流体水道用JIS規格JIS K 6743公差L(mm)+5~(-1)
VU90°チーズ
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
...