カテゴリ

  • 農具(40)
    • クリーナー・手入れ用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サボテン
  • モノタロウ(3)
  • 友和(6)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • Silky(ユーエム工業)(4)
  • アルス(20)
  • 花王(2)
  • ホーザン(7)
  • ウイルソン(4)
  • エーゼット(1)
  • BOLL(2)
  • ニッペホームプロダクツ(7)
  • ホンダ(61)
  • goot(太洋電機産業)(55)
  • YAMAHA(ヤマハ)(46)
  • SHARK SAW(37)
  • エスコ(32)
  • ドーイチ(26)
  • トヨタ(23)
  • SK11(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ヤニ」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロタイプ剪定鋏 サボテンプロタイプ剪定鋏サボテン(31件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
プロが認めた本物の切れ味と、抜群の耐久力。フッ素加工でサビ・ヤニに強く、軽い切れ味。ジェラコン製ストッパー。丈夫で確実、携帯・保管に便利。ソフトグリップ。手になじみ握りやすく滑りにくい。
全長(mm)205刃長(mm)50
ジョーズ 剪定のための鋸 サボテンジョーズ 剪定のための鋸サボテン(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
庭の剪定に!果樹の剪定に!衝撃焼入 抜群の硬さをもち切れ味を持続しますアサリがない 背をすいている為スムーズな切れ味ハードクロームメッキ ヤニがつきにくくサビにくい丈夫なアルミハンドル グリップはにぎりやすいエラストマー樹脂を使用
目数(mm)8枚目/30
ジョーズ 剪定のための鋸 替刃 サボテンジョーズ 剪定のための鋸 替刃サボテン
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
衝撃焼入。抜群の硬さをもち切れ味を持続します。 アサリがない。背をすいている為スムーズな切れ味。 ハードクロームメッキ。ヤニがつきにくくサビにくい。 丈夫なアルミハンドル。グリップはにぎりやすいエラストマー樹脂を使用。
楽切剪定鋏 男性用 サボテン楽切剪定鋏 男性用サボテン(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
1/2の力で太枝を切断できます。刃がスライドしながら切るので、力を逃さずスムーズな切断を実現しました。フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。20mmまでの生木の剪定に最適です。
用途剪定作業等。材質ステンレススプリング寸法(mm)170使用目的剪定作業等ハンドル色オレンジ材質(刃)フッ素コート
先丸ぶどう鋏 そり刃 サボテン先丸ぶどう鋏 そり刃サボテン(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1丁
当日出荷
ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。 手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。 疲れ軽減 超軽量の45g!! 角度付き・そり刃・・・高い所の収穫も角度付きなら楽ですよ。 目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。 フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
寸法(mm)160ピンク
ぶどう鋏 サボテンぶどう鋏サボテン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。 手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。 疲れ軽減 超軽量の45g!! 目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。 実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。(No.B-1・No.B-2) フッ素コート・・・刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
寸法(mm)160
除菌もできる刃物クリーナー サボテン除菌もできる刃物クリーナーサボテン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
清潔な刃物で植物笑顔、アルカリ電解水100パーセントで強力洗浄、除菌もできる刃物クリーナーです。刃物についた樹液・ ヤニ・ シブに浸透し浮き上がらせ分解し強力に落とすことができ除菌もできます。アルコール・ リン・ 酸・ 界面活性剤等の薬品は使っていませんので環境・ 人に優しいです。
成分アルカリ電解水100%材質ボトル:PP樹脂・ PE樹脂内容量(mL)300
楽切 刈込鋏 サボテン楽切 刈込鋏サボテン(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
従来の鋏に比較して約1/2の力で枝が切れます。フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。倍力機構で15mmまでの太枝を楽々カットできます。
用途枝の剪定刈込作業。材質ポリエチレン樹脂 アルミパイプ寸法(mm)600使用目的刈込作業、剪定切断対象材質(刃)フッ素コート
エクセレント レディース剪定鋏 押切 サボテンエクセレント レディース剪定鋏 押切サボテン
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
ピポスライド。給油なしで長期間ガタ付を抑え、バランスを保ちます。 フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
全長(mm)175タイプ押切タイプ
鋏ケースB サボテン鋏ケースBサボテン(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
収穫・芽切鋏用。水がためられるはさみケースB。 プラスチック製なので、ケース水をためて使用することができます。ヤニ・シブがつきやすい作業に最適です。 透明のはさみケースとしても使用できます。サボテン以外の収穫はさみにも対応。
用途収穫鋏、芽切鋏用ケース。材質ケース部:PP樹脂、ベルト部:PC樹脂乳白色使用目的ケース
ジョーズ替刃フッ素 サボテンジョーズ替刃フッ素サボテン(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
摩擦が少なく軽く切れるフッ素コート刃で作業効率がアップします。フッ素コート刃で摩擦を軽減し、軽い切れ味です。フッ素コート刃でヤニ・シブが付きにくく、お手入れが簡単です。替刃式で経済的です。刃先衝撃焼き入れで切れ味が長期間持続します。
用途剪定作業。仕様フッ素樹脂加工、バックテーパー加工(あさり無し)、刃先衝撃焼入材質刃部:刃物鋼
アンビル型剪定鋏 サボテンアンビル型剪定鋏サボテン
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
サビに強いフッ素加工、切り口が美しい、楽に切れる押し切り型。 切り口が美しいアンビル型です。20mmまでの果樹剪定作業に最適です。 包丁(上刃)+まな板(金床)のようにストレートに力が加わります。 フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。 センターボルトはピボスライドシステムにより、注油なしで長時間スムーズな動きと、快適な作業が可能です。
用途20mmまでの果樹全般の剪定作業に。全長(mm)205切断能力(mm)生木20までブルー質量(g)225使用目的剪定作業切断対象20mmまでの果樹全般
先丸ぶどう鋏 サボテン先丸ぶどう鋏サボテン
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。 手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。 疲れ軽減 超軽量の45g!! 目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。 実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。 フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
寸法(mm)160ピンク
アンビル型剪定鋏楽×楽 サボテンアンビル型剪定鋏楽×楽サボテン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
太枝も楽に切れる押切型、果樹剪定に最適です。押切型で太い枝を切っても手にかかる衝撃が少なく連続で作業しても手への負担が少ないのも特徴です。刃部は刃物鋼にフッ素樹加工を施しておりサビヤニに強く切れ味抜群です。ワンタッチストッパーで簡単開閉できます。
用途果樹全般の剪定作業。全長(mm)205切断能力(mm)20材質刃部:刃物鋼 ハンドル:鋼板 アンビル部:アルミダイキャスト質量(g)約225
ぶどう鋏首長先丸そり刃 サボテンぶどう鋏首長先丸そり刃サボテン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。
用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。全長(mm)185材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒切断対象ぶどう刃先そり刃・先丸
ぶどう鋏首長先細直刃 サボテンぶどう鋏首長先細直刃サボテン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。
用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。全長(mm)185材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒切断対象ぶどう刃先直刃・先細
ぶどう鋏首長先丸直刃 サボテンぶどう鋏首長先丸直刃サボテン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。
用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。全長(mm)185材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒切断対象ぶどう刃先直刃・先丸
アンビル型剪定鋏 R サボテンアンビル型剪定鋏 Rサボテン
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
楽に切れる押切型+食い込みがいいR刃で切断時の握力30%軽減。 20mmまでの庭木果樹等に最適です。包丁(上刃)+まな板(金床)のようにストレートに力が加わります。 フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。 センターボルトはステップレスインターロックにより、刃の最適なバランスと調子を保持し快適な作業が可能です。
用途20mmまでの庭木果樹の剪定作業に。全長(mm)205切断能力(mm)生木20までブルー質量(g)225使用目的剪定作業切断対象20mmまでの庭木果樹
シャインカットプラス サボテンシャインカットプラスサボテン
1,898税込2,088
1丁
当日出荷から翌々日出荷
【刃物鋼にハードクロムメッキでサビ・ヤニに強く切れ味抜群!】刃部は刃物鋼にハードクロムメッキを施し、精密な研磨を施すことにより切れ味良く、長切れする刃を実現しています。またギザ刃によって切るものが滑らずスムーズに切る事ができます。●新開発!ソフトフィットハンドルで手にやさしい!新しく開発したハンドルは従来品に比べやわらかく、手に沿う形状になっており 手が痛くなりにくく、長時間の作業も楽々できます。●復活!輝く切れ味!刃研ぎ付キャップで刃が研げる!家庭・園芸用ハサミに、キッチン用刃物に、農作業用刃物に…。様々な刃物の刃を簡単に研ぐことができます!
用途フラワーアレンジ、ガーデニング、家庭菜園、ビニール切り、ワイヤーカット、手芸、工作など多用途に対応します。全長(mm)170刃長(mm)45切断能力(mm)生木:6 / なまし針金:1.2材質刃:刃物鋼 / 柄:PP+TPR樹脂 / キャップ:ABS樹脂 / 研ぎ部:タングステン質量(g)58使用目的ガーデニング、ビニール切り、フラワーアレンジ、ワイヤーカット、家庭菜園、工作、手芸
オートマチックぶどう鋏丸直 サボテンオートマチックぶどう鋏丸直サボテン
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。両面目盛つきで房づくりに便利です。
用途ぶどうのお手入れ。材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6刃長(mm)35刃形先細そり刃特性マグネットつき、フッ素加工刃
替刃式剪定鋸 サボテン替刃式剪定鋸サボテン
3,898税込4,288
1丁
翌々日出荷
枝の剪定用に使用できる鋸です。 フッ素樹脂加工で、ヤニがつきにくく摩擦抵抗が少ない刃。 手に良くなじみ作業しやすい木柄。木製ケース付。
替刃式竹挽鋸 サボテン替刃式竹挽鋸サボテン
4,098税込4,508
1丁
翌々日出荷
竹挽用に使用できる鋸です。 フッ素樹脂加工で、ヤニがつきにくく摩擦抵抗が少ない刃。 手に良くなじみ作業しやすい木柄。木製ケース付。
寸法(mm)270
エアークッションハンドル 剪定ハサミ サボテンエアークッションハンドル 剪定ハサミサボテン
2,498税込2,748
1丁
翌々日出荷
クッション付剪定鋏手にやさしいエアークッションハンドルです。 ガーデニング・生木剪定作業等。 エアークッションハンドルが衝撃を吸収し手への負担を軽減します。 サビに強く、ヤニがつきにくいフッ素樹脂コート刃です。 ワンタッチストッパーで開閉が簡単です。 切断能力:15mmまで。
全長(mm)175
マイティーグリップ 剪定鋏 サボテンマイティーグリップ 剪定鋏サボテン
4,198税込4,618
1丁
翌々日出荷
フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。 ステップレスインターロック。刃の最適なバランスと調子を保持し、刃の取替えが非常に簡単にできます。 センターボルトにはピボスライドが装着されています。刃にガタ付がでません。注油が不要です。
オートマチックぶどう鋏細直 サボテンオートマチックぶどう鋏細直サボテン
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先細タイプで狭いすきまでもお手入れができます。両面目盛つきで房づくりに便利です。
用途ぶどうのお手入れ。材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6刃長(mm)35刃形先細直刃特性マグネットつき、フッ素加工刃
ぶどう鋏 そり刃 サボテンぶどう鋏 そり刃サボテン
1,998税込2,198
1丁
翌々日出荷
ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。 手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。 疲れ軽減 超軽量の45g!! 目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。 実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。(No.B-1・No.B-2) フッ素コート・・・刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
寸法(mm)160
オートマチックぶどう鋏丸そり サボテンオートマチックぶどう鋏丸そりサボテン
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。両面目盛つきで房づくりに便利です。
用途ぶどうのお手入れ。材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6刃長(mm)35刃形先細そり刃特性マグネットつき、フッ素加工刃
エクセレント 剪定鋏 サボテンエクセレント 剪定鋏サボテン
2,898税込3,188
1丁
3日以内出荷
業界初Wハードクローム採用。超硬質で磨耗しにくく切れ味を持続し、サビ・ヤニが付きにくい。 タッチストッパー(不安定な足場での作業でとても便利です)。片手で体の一部に触れるだけで外れるように工夫されております。
全長(mm)205
オートマチックぶどう鋏細そり サボテンオートマチックぶどう鋏細そりサボテン
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先細タイプで狭いすきまでもお手入れができます。両面目盛つきで房づくりに便利です。
用途ぶどうのお手入れ。材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6刃長(mm)35刃形先細そり刃特性マグネットつき、フッ素加工刃
替刃式強力型刈込鋏1560RF用替刃 サボテン替刃式強力型刈込鋏1560RF用替刃サボテン
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
経済的な強力型刈込鋏用替刃です。NO.1560RF刈込鋏用の替刃です。フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。厳選した素材を使っています。刃の交換はドライバー一本で出来るので簡単です。
用途替刃式刈込鋏用替刃。刃長(mm)130仕様フッ素コート適合本体替刃式強力型刈込鋏(No.1560RF)、替刃式刈込鋏No.1550RF・替刃式太枝切鋏No.1570RF材質刃:SKS-51
シャインカット180 替刃 サボテンシャインカット180 替刃サボテン
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
寸法(mm)180適合品番AG-180
切ってつかめるキャッチ鋏 サボテン切ってつかめるキャッチ鋏サボテン
2,298税込2,528
1丁
翌々日出荷
キャッチャー。ステンレス製で確実にキャッチします。 ステンレス+ハードクロームメッキ。切れ味を持続し、ヤニ・サビが付きにくい。 指が置けるグリップ。指を置いて握りやすいソフトグリップ。 刃の根元にギザ刃。切るものがすべらない。
寸法(mm)170レッド
シャインカット150 替刃 サボテンシャインカット150 替刃サボテン
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
寸法(mm)150適合品番AG-150
エクセレント レディース剪定鋏 サボテンエクセレント レディース剪定鋏サボテン
2,498税込2,748
1丁
翌々日出荷
ピポスライド。給油なしで長期間ガタ付を抑え、バランスを保ちます。 フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
ジョーズ 竹挽きのための鋸 サボテンジョーズ 竹挽きのための鋸サボテン
2,598税込2,858
1丁
翌々日出荷
衝撃焼入。抜群の硬さをもち切れ味を持続します。 アサリがない。背をすいている為スムーズな切れ味。 ハードクロームメッキ。ヤニがつきにくくサビにくい。 丈夫なアルミハンドル。グリップはにぎりやすいエラストマー樹脂を使用。
寸法(mm)270
エクセレント 剪定鋏 押切 サボテンエクセレント 剪定鋏 押切サボテン
2,898税込3,188
1丁
翌々日出荷
ピポスライド。給油なしで長期間ガタ付を抑え、バランスを保ちます。 フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
全長(mm)195
エアークッションハンドル スリム剪定ハサミ サボテンエアークッションハンドル スリム剪定ハサミサボテン
2,398税込2,638
1丁
翌々日出荷
クッション付剪定鋏手にやさしいエアークッションハンドルです。 ガーデニング・生木剪定作業等。 エアークッションハンドルが衝撃を吸収し手への負担を軽減します。 サビに強く、ヤニがつきにくいフッ素樹脂コート刃です。 ワンタッチストッパーで開閉が簡単です。
全長(mm)180
シャインカット150 サボテンシャインカット150サボテン
3,098税込3,408
1丁
翌々日出荷
果樹棚やポット栽培等の剪定。 刃部は刃物鋼にフッ素樹脂加工が施されておりサビやヤニに強いです。 刃部は最大幅28mmとスリム刃で果樹棚等、狭所の剪定に最適です。全サイズ60g台と超軽量でコンパクトです。刃の交換はドライバー一本で出来るので簡単です。なめらかな切れ味のため、挽き粉を効率よく輩出できるよう刃を設計しております。
寸法(mm)150
仮枠・剪定のための鋸ジョーズ サボテン仮枠・剪定のための鋸ジョーズサボテン
1,898税込2,088
1丁
翌々日出荷
衝撃焼入れで抜群の硬さをもち、切れ味を持続します。仮枠・日曜木工・剪定等に最適な鋸です。アサリがなく背をすいているためスムーズな切れ味です。ハードクロムメッキでサビ発生やヤニの付着を軽減します。丈夫なアルミハンドルで、グリップは握りやすいエラストマー樹脂を使用しています。収納ケース付きです。
用途仮枠・木工・剪定作業等。仕様【刃】衝撃焼入・ハードクロムメッキ材質刃部:刃物鋼SK-5、柄:アルミハンドル、グリップ:エラストマー樹脂。ハンドル色オレンジサイズ(mm)240適合替刃No.RB-2241・互換替刃(No.RB-2211・RB-2271・RB-2210・RB-2240・RB-2270)目数12(30mm)
シャインカット180 サボテンシャインカット180サボテン(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
翌々日出荷
果樹棚やポット栽培等の剪定。 刃部は刃物鋼にフッ素樹脂加工が施されておりサビやヤニに強いです。 刃部は最大幅28mmとスリム刃で果樹棚等、狭所の剪定に最適です。全サイズ60g台と超軽量でコンパクトです。刃の交換はドライバー一本で出来るので簡単です。なめらかな切れ味のため、挽き粉を効率よく輩出できるよう刃を設計しております。
寸法(mm)180
ヤニ止め特集