絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

シナノケンシ

シナノケンシのページです。シナノケンシは、オフィスサプライ、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名シナノケンシ株式会社
所在地〒386-0498 長野県上田市上丸子1078
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK シナノケンシ

    標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK

    シナノケンシ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷から11日以内出荷
    小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。
    用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)片軸/Dカット入力電圧DC24V
  • コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” 標準タイプ シナノケンシ

    コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” 標準タイプ

    シナノケンシ
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    モータフランジサイズにモータ、ドライバ、コントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)を4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。
    用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。付属品電源ケーブル(60cm)、信号ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカットモーターステッピングモータ基本ステップ角(°)1.8電源ユニットDC24V
  • スピードコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-VRシリーズ” ギヤードタイプ シナノケンシ

    スピードコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-VRシリーズ” ギヤードタイプ

    シナノケンシ
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    モータフランジサイズにモータ、ドライバ、スピードコントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで運転パラメータ・I/O機能設定・デモ運転が可能です。モータ単体で回転異常検知、自動復帰が可能です。アナログ入力搭載で簡単に速度制御が可能です。幅広い速度制御範囲です(0~1800r/min)。
    用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、定速回転制御。付属品電源・信号ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカット基本ステップ角(°)0.18ギヤ比2025/01/10
  • コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPギヤードタイプ シナノケンシ

    コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPギヤードタイプ

    シナノケンシ
    28,980税込31,878
    1セット
    3日以内出荷から8日以内出荷
    小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
    用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流軸の形状片軸/Dカット
  • コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UP標準タイプ シナノケンシ

    コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UP標準タイプ

    シナノケンシ
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
    用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流軸の形状片軸/Dカット基本ステップ角(°)1.8
  • スピードコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-VRシリーズ” 標準タイプ シナノケンシ

    スピードコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-VRシリーズ” 標準タイプ

    シナノケンシ
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    モータフランジサイズにモータ、ドライバ、スピードコントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで運転パラメータ・I/O機能設定・デモ運転が可能です。モータ単体で回転異常検知、自動復帰が可能です。アナログ入力搭載で簡単に速度制御が可能です。幅広い速度制御範囲です(0~1800r/min)。
    用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、定速回転制御。付属品電源・信号ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカットモーターステッピングモータ基本ステップ角(°)1.8電源ユニットDC24V
  • コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット”CSA-UP” ギヤードタイプ シナノケンシ

    コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット”CSA-UP” ギヤードタイプ

    シナノケンシ
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    小型軽量ドライバにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
    用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。付属品モータ~ドライバ間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCDトラスコ品番440-6371セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ、モーター軸径(Φmm)Φ5長さ(mm)65許容トルク(N・m)0.8軸の形状片軸/Dカット取付寸法(mm)□42基本ステップ角(°)0.05ギヤ比1936/01/01
  • コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” ギヤードタイプ シナノケンシ

    コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” ギヤードタイプ

    シナノケンシ
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    モータフランジサイズにモータ、ドライバ、コントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)を4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。
    用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。付属品電源ケーブル(60cm)、信号ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカット基本ステップ角(°)0.18ギヤ比2025/01/10
  • CSA-UP コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット シナノケンシ

    CSA-UP コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット

    シナノケンシ(1件のレビュー)
    1台
    欠品中
    小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
    用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。種類ステッピングモーター軸の形状片軸/Dカット
  • CSA-BX 脱調検知ドライバ&ステッピングモータセット シナノケンシ

    CSA-BX 脱調検知ドライバ&ステッピングモータセット

    シナノケンシ
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    ブレーキなし種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流
  • PRS Pro ライセンス版 シナノケンシ

    PRS Pro ライセンス版

    シナノケンシ
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    音声ガイドで操作できるレコーディングソフト。操作するのに必要となるあらゆる情報を音声でガイドするので、それに従ってキーボード操作を行うことですべての機能を実行できる。また、画面上に表示される文字のサイズを最大、大、小、最小の4つから選択が可能。さらに、録音した音声や、音声ガイドの再生スピードを聴き取りやすい速度に変更することができる。そのほか、「フレーズ」単位による音声の切り取り、コピー、貼り付けといった、ワープロ感覚による音声編集作業が可能。
  • CSA-UB 5相角駆動マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット シナノケンシ

    CSA-UB 5相角駆動マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット

    シナノケンシ
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    2相モータで5相モータ相当の分解能を低コストで実現 16段階電流設定:0~3.0A(Max) 最大25600分割/1回転(最小ステップ角:0.0140625°) 正転/逆転リミット入力付 選べる16段階分割(1~128) オートパワーダウン機能