絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

近藤製作所

近藤製作所のページです。近藤製作所は、オフィスサプライ、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在763件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社近藤製作所
設立1956/01/04
所在地〒443-0043 愛知県蒲郡市元町12番1号
763件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 目視検査用LEDライト 目視ライトII PKF2 近藤製作所

    目視検査用LEDライト 目視ライトII PKF2

    近藤製作所
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    目視検査は「目」と「脳」を酷使します。一番みやすい状態を保つ為に開発された目視検査用LED照明「目視ライト」をお勧めします。「ちらつき」ないの無いLED照明の明かりで疲れ知らず。極限まで自然光(太陽光)演色性Ra95
    幅(mm)60色白高さ(mm)5電源コード(m)2発光色白光源LED照光形状ライン形
  • 開閉確認センサ 近藤製作所

    開閉確認センサ

    近藤製作所
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 開閉確認センサ  センサシリーズ 近藤製作所

    開閉確認センサ センサシリーズ

    近藤製作所
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    用途プログラマブル コントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67.JIS C0920(防浸形)、耐油負荷電圧(V)DC10~30ランプ発光ダイオード(ON時点灯)リード線(m)3(耐油性ビニールキャップ タイヤコード2芯0.15mm2)衝撃最大100G漏れ電流(mA)1以下絶縁耐圧AC1000V 1分間印加にて異常なきこと周囲温度(℃)-10~+60絶縁抵抗DC500Vメガーにて20MΩ以上負荷電流(mA)5~20電圧降下(V)(内部)4以下
  • ハンド&チャック 開閉確認センサ ET・ER・E・KET・KER 近藤製作所

    ハンド&チャック 開閉確認センサ ET・ER・E・KET・KER

    近藤製作所
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    開閉確認センサ ETコンパクトな無接点方式。無接点方式有接点方式二色表示耐切削油対応センサもラインナップ。開閉確認センサ ERロボットケーブル対応センサロボットケーブル仕様 開閉確認センサ無接点方式有接点方式対応センサもラインナップ。開閉確認センサ E二色表示耐切削油対応センサ二色表示耐切削油対応 開閉確認センサ無接点方式有接点方式対応センサもラインナップ。
    ランプ発光ダイオード(ON時点灯)
  • クイックアジャスタ 近藤製作所

    クイックアジャスタ

    近藤製作所
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    組み立て・挿入・圧入工程をスムーズに!。低摺動な自動調芯装置。ロボットの可搬に合わせた豊富なサイズバリエーション。繰り返し精度は±0.02mmの高精度。軽量コンパクトボディで業界No.1
    繰返し精度(mm)X-Y方向:±0.02潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
  • チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKS・CKSF 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKS・CKSF

    近藤製作所
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    8日以内出荷から25日以内出荷
    薄さ。内部のシリンダを従来の縦配置から横配置に換え、ストロークを伸ばして厚み半減。装置内の限られたスペースに余裕を持って入り込めます。こじれのないシンプル構造。従来のかさば式から直動式になりこじれを最小限に抑えるとともに、グリス切れによる動作不良も最小限に抑えます。中空大型タイプが新登場。開閉確認センサ。厚さそのままにプッシャ装着。3 点押し込みによるワークの安定供。防塵子爪子爪と本体の隙間を狭く。することにより、防塵効果UP
  • チェンジャー 手動ツールチェンジャーKHE 近藤製作所

    チェンジャー 手動ツールチェンジャーKHE

    近藤製作所
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    複数のハンドやツールを手動交換。回転軸を90 度回転させることで着脱が可能です。シンプル構造のため安価。エアーレス環境で使用可能。手動着脱のため、エアー環境がなくてもツールチェンジが可能。電極(オプション)取付可能。オプションにて電極(15ピン)D1、D2、D3を装着可能。ロック機構あり。
    シリーズKHE
  • ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC

    近藤製作所
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    薄型で開閉ストロークが大きい。薄型高トルクのダブルピストン方式。リニアガイド採用により、耐久性UP。リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。仕様に合わせた豊富なバリエーション。全6サイズ、11種ストローク仕様に合わせお選び下さい。取り付けしやすい正面貫通穴。
    シリーズHLC作動方式複動式
  • 平行ハンド   HAシリーズ 近藤製作所

    平行ハンド HAシリーズ

    近藤製作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    兼用調整が不要。 爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ( 求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。 取付けが容易。 取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。 軽量でコンパクト。 ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。 開閉確認センサ。 2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
    種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HLC 薄型ロングストローク平行ハンド 近藤製作所

    HLC 薄型ロングストローク平行ハンド

    近藤製作所
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
  • HLA 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) 近藤製作所

    HLA 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ)

    近藤製作所
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    3日以内出荷
    タイプゴムカバーなし種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.3~0.7
  • CKL パワフルチャック 近藤製作所

    CKL パワフルチャック

    近藤製作所
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
  • BHA 小型クロスローラ平行ハンド 近藤製作所

    BHA 小型クロスローラ平行ハンド

    近藤製作所
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01
  • ハンド(エアー駆動) 小型クロスローラ平行ハンド BHA 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 小型クロスローラ平行ハンド BHA

    近藤製作所
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0. 1MPaで作動が可能です。コンパクトでパワフルな把持力。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。開閉確認センサ取付可能。全機種2ヶの無接点スイッチの取付が可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
    シリーズBHA
  • ハンド(エアー駆動) 平行ハンド HA (HA-2MS/3MS/4MS) 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 平行ハンド HA (HA-2MS/3MS/4MS)

    近藤製作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。軽量でコンパクト。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。開閉確認センサ。2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
    シリーズHA繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
  • LEDライト 近藤製作所

    LEDライト

    近藤製作所
    ¥16,398~税込¥18,038~
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    幅(mm)60高さ(mm)5電源コード(m)2光源LED照光形状ライン形
  • KHC オートハンドチェンジャー 近藤製作所

    KHC オートハンドチェンジャー

    近藤製作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • LHA リニアガイドハンド 近藤製作所

    LHA リニアガイドハンド

    近藤製作所
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
  • HMF 小型カニ型平行ハンド 近藤製作所

    HMF 小型カニ型平行ハンド

    近藤製作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HMD 薄型広角ハンド 近藤製作所

    HMD 薄型広角ハンド

    近藤製作所(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.2使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-4~184駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HMA ミニ平行ハンド 近藤製作所

    HMA ミニ平行ハンド

    近藤製作所
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HLB 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) 近藤製作所

    HLB 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ)

    近藤製作所
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプゴムカバーなし種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.1~0.7
  • HG ロングストローク平行ハンド 近藤製作所

    HG ロングストローク平行ハンド

    近藤製作所
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアーシリンダー径(Φmm)25ロッド径(Φmm)10潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60長さ(爪開)(mm)0~56ポート径M5最適把持力(N)30~60動作ストローク(mm)56駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HC 横型平行ハンド 近藤製作所

    HC 横型平行ハンド

    近藤製作所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.05使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HB 一支点ハンド 近藤製作所

    HB 一支点ハンド

    近藤製作所
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-5~20駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HA 平行ハンド 近藤製作所

    HA 平行ハンド

    近藤製作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • CKS・CKSF 薄型チャック 近藤製作所

    CKS・CKSF 薄型チャック

    近藤製作所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • CKA・CKB・CKD 薄型チャック 近藤製作所

    CKA・CKB・CKD 薄型チャック

    近藤製作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • CK・CKB・CKD ロングストロークチャック 近藤製作所

    CK・CKB・CKD ロングストロークチャック

    近藤製作所
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
  • バー照明 PDB3シリーズ 近藤製作所

    バー照明 PDB3シリーズ

    近藤製作所
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面照明 PDF3シリーズ 近藤製作所

    面照明 PDF3シリーズ

    近藤製作所
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリージョイント 近藤製作所

    ロータリージョイント

    近藤製作所
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    配線・配管のトラブル解消。ロボットの配線・配管の絡みを防止。ロボットへ直接取付けが可能な固定ボルトを内蔵。7kg可搬、25kg可搬を新たにラインナップ。電気信号最大12芯、エアー回路最大6点(RJA-25A)
    使用圧力範囲エアーポート/-100kPa~0.7MPa※真空保持はできません。周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)エンドレス
  • ハンド(エアー駆動) 大把持力平行ハンド HH 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 大把持力平行ハンド HH

    近藤製作所
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1個
    16日以内出荷
    省スペース。全高が低いため、ハンド取付時スペースがいらない。軽量で大把持力。従来に比べ1ランク下のロボットが選定できます。高剛性高耐久性。衝撃に強いT型スライドガイドを採用。
    タイプ標準(複動式)シリーズHH
  • ハンド(エアー駆動) ロングストローク平行ハンド HG 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) ロングストローク平行ハンド HG

    近藤製作所
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    16日以内出荷
    超ロングストロークハンド。カム比率のアップにより超ロングストロークを実現しました。軽量コンパクト。ボディは軽量コンパクト。しかも薄型で扱いやすくなっています。取付けが容易。取付け面が3方向ありますのであらゆる方向からの取付けが可能です。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
    シリーズHG大きさ3MS
  • ハンド(エアー駆動) 一支点ハンド HB 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 一支点ハンド HB

    近藤製作所
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    低コストを実現。しかも、軽量、コンパクトで把持力は強力です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。開閉確認センサ。2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能です。(HB-1Mを除く)。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
    シリーズHB
  • ハンド(エアー駆動) トグルハンド HJ 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) トグルハンド HJ

    近藤製作所
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    16日以内出荷
    トグル機構により小型で大きな把持力。開閉確認センサ取付け可能。ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。食品製造工程向け仕様。(オプション)
    タイプ標準シリーズHJ作動方式複動式
  • ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF

    近藤製作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
    シリーズHMF
  • ハンド(エアー駆動) ミニ一支点ハンド HMB 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) ミニ一支点ハンド HMB

    近藤製作所
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    16日以内出荷
    一体型でコンパクトなボディ。シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。ワイドなバリエーション。HMB4機種が加わり、シリンダ径Φ10~Φ40までの全10機種をラインナップ。豊富なオプション。ボディカラーは機械本体に合わせて自由にお選びいただけます。標準はおちつきのあるダークブラウンさらに、開閉確認スイッチの取付けが可能。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
    シリーズHMB
  • ハンド(エアー駆動) 大把持180°広角ハンド HJD 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 大把持180°広角ハンド HJD

    近藤製作所
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
    トグル機構により小型で強い把持力。広角180°開閉でシンプルな動作可能。ピストンガイド採用。ピストンの動作フラツキ防止することで繰り返し精度UP。直接ピストンに負荷がかからず耐久性UP。マスタージョウの外的負荷をガイドが受けるため、剛性UP。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
    タイプ標準シリーズHJD作動方式複動式
  • ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド HHC・HHD 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド HHC・HHD

    近藤製作所
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    16日以内出荷
    楕円ピストンの採用により小型軽量。ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。耐切削油センサにも対応。落下防止仕様を追加。(オプション)
    作動方式複動式