カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 近藤製作所
- ニッサン(18)
- CKD(12)
- ニチフ(4)
- ALBA(アルバ)(3)
- エスコ(1)
- 共立電子産業(1)
- ローランド(1)
「0.3y-5」の検索結果

クイックプロテクタ クイックプロテクタ QRB
近藤製作所¥87,020税込¥95,7221個16日以内出荷樹脂ボディの採用により軽量、コンパクト。総荷重とハンドリング位置での横荷重による過負荷検出が可能。シンプル構造による低価格を実現。2方爪、3方爪の選択が可能。仕様●バッファ荷重(kgf)ストローク0時:2●バッファ荷重(kgf)ストローク最大時:2.8●移動量コンプライアンス角β:±5°●移動量ネジレ方向α:±3°●移動量バッファストロークZ(mm):4●繰返し精度X-Y方向(mm):±0.15●繰返し精度ネジレ方向α:±0.3°サイズ0.5AシリーズQRB可搬質量(kg)4(センタリング復帰許容負荷)移動量(mm)X-Y方向:±1