カテゴリ
- 学童・教育用品(4)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 近藤製作所
- BIGM(丸山製作所)(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- Nikon(ニコン)(4)
- SMC(6)
- ビクセン(2)
- マキタ(4)
- 修理(1)
- 日動工業(1)

チェンジャー 大型オートハンドチェンジャー KHA (KHA・KHAC)
近藤製作所¥31,980税込¥35,1781個16日以内出荷から91日以内出荷全7サイズ、8機種。可搬質量25~300kgが標準ラインナップ。特殊仕様も1台から承ります。230kg可搬が新規ラインナップ。クリーンルーム仕様標準化。落下防止機構標準装備。エアポート数、最大18本(300kg可搬)。チェック弁標準装備。アース用電極ユニット動力電極ユニット追加ラインナップ。
近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300HS-D315C
近藤製作所¥19,980税込¥21,9781個91日以内出荷繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。サイズ300タイプツールアダプタ側(オプションのみ)シリーズKHB
近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300HS-D515C
近藤製作所¥29,980税込¥32,9781個91日以内出荷繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。サイズ300タイプツールアダプタ側(オプションのみ)シリーズKHB
近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300HS-D1010C
近藤製作所¥52,980税込¥58,2781個91日以内出荷繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。サイズ300タイプツールアダプタ側(オプションのみ)シリーズKHB
近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300HS-D206C
近藤製作所¥65,980税込¥72,5781個91日以内出荷繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。サイズ300タイプツールアダプタ側(オプションのみ)シリーズKHB
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら