カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • Panasonic(パナソニック)(610)
  • YAGEO(268)
  • VISHAY(242)
  • RS PRO(216)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(208)
  • BOURNS(66)
  • KYOCERA AVX(41)
  • KOA(30)
  • ARCOL(OHMITE)(26)
  • omron(オムロン)(23)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • TDK(17)
  • 三ツ星ベルト(17)
  • 東洋技研(16)
  • EPCOS(13)
  • ARCOLECTRIC(13)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(11)
  • エスコ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「抵抗 121」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所)フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mmMURATA(村田製作所)
179税込197
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所)フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mmMURATA(村田製作所)
17,980税込19,778
1セット(4000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Murata チップフェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所)Murata チップフェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mmMURATA(村田製作所)
229税込252
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様パッケージタイプ = 0603 (1608M)インピーダンス @ 100 MHz = 120Ω定格電流 = 200mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm材料 = フェライトSMC 0603フェライトフィルタ - BLM18RKシリーズ. このフィルタは、干渉周波数範囲内の抵抗器として機能するように設計されています。 デジタルインターフェイス専用。 共振の可能性の低減。 歪みの発生ゼロ。RoHS指令(10物質対応)対応
エミフィル(インダクタ型) MURATA(村田製作所)エミフィル(インダクタ型)MURATA(村田製作所)
7,998税込8,798
1リール(4000個)
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+125回路数1
Murata チップフェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所)Murata チップフェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mmMURATA(村田製作所)
229税込252
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様パッケージタイプ = 0603 (1608M)インピーダンス @ 100 MHz = 120Ω定格電流 = 2Aタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm材料 = フェライトSMD 0603フェライトフィルタ - BLM18PGシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 BLM_PタイプはDC抵抗が小さいので、大電流回路に適しています。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata チップフェライトビーズ, 1 x 0.5 x 0.5mm MURATA(村田製作所)Murata チップフェライトビーズ, 1 x 0.5 x 0.5mmMURATA(村田製作所)
119税込131
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様パッケージタイプ = 0402 (1005M)インピーダンス @ 100 MHz = 120Ω定格電流 = 300mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmアプリケーション = EMI抑制フィルタ、高速信号ラインSMC 0402フェライトフィルタ - BLM15Bシリーズ . これらのフィルタは、電子ノイズ周波数の抵抗器として機能するように設計されています。 共振の可能性を制限 歪みの発生ゼロ。 高速データ伝送路用に開発。RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.6mm MURATA(村田製作所)フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.6mmMURATA(村田製作所)
499税込549
1袋(100個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ, 1 x 0.5 x 0.5mm MURATA(村田製作所)フェライトビーズ, 1 x 0.5 x 0.5mmMURATA(村田製作所)
209税込230
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Murata チップフェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所)Murata チップフェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mmMURATA(村田製作所)
369税込406
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様パッケージタイプ = 0805 (2012M)インピーダンス @ 100 MHz = 120Ω定格電流 = 1Aタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm材料 = フェライトSMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Aシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
巻線インダクタ 面実装 10 μH 450mA 3.2 x 2.5 x 2mm 1セット 2000個入 MURATA(村田製作所)巻線インダクタ 面実装 10 μH 450mA 3.2 x 2.5 x 2mm 1セット 2000個入MURATA(村田製作所)
36,980税込40,678
1セット(2000個)
7日以内出荷から12日以内出荷
村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタフェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタ
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入MURATA(村田製作所)
1,898税込2,088
1セット(100個)
7日以内出荷
Murata BLM21AG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲
チップフェライトビーズ BLM18シリーズ MURATA(村田製作所)チップフェライトビーズ BLM18シリーズMURATA(村田製作所)
1,098税込1,208
1袋(100個)
7日以内出荷
フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
22,980税込25,278
1セット(15000個)
7日以内出荷
Murata BLM03PX シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計され、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 120 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れ
仕様●入数:1リール(15000個入り)●パッケージタイプ:0201●インピーダンス @ 25 MHz:55.6Ω●インピーダンス @ 50 MHz:87.5Ω●インピーダンス @ 100 MHz:120Ω●インピーダンス @ 300 MHz:178Ω●インピーダンス @ 1 GHz:187Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mmアズワン品番65-7039-81
フェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 1.1mm MURATA(村田製作所)フェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 1.1mmMURATA(村田製作所)
33,980税込37,378
1セット(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
32,980税込36,278
1セット(4000個)
7日以内出荷
Murata BLM21PG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範
フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
129,800税込142,780
1セット(10000個)
7日以内出荷
Murata BLM15PE シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 120 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:45.5Ω●インピーダンス @ 50 MHz:90.3Ω●インピーダンス @ 100 MHz:120Ω●インピーダンス @ 300 MHz:176Ω●インピーダンス @ 1 GHz:165Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mmアズワン品番65-7046-47
フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 100個入MURATA(村田製作所)
499税込549
1セット(100個)
7日以内出荷
Murata BLM03PX シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計され、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 120 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0201●インピーダンス @ 25 MHz:55.6Ω●インピーダンス @ 50 MHz:87.5Ω●インピーダンス @ 100 MHz:120Ω●インピーダンス @ 300 MHz:178Ω●インピーダンス @ 1 GHz:187Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mmアズワン品番65-7025-91
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
64,980税込71,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 120 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:62.7Ω●インピーダンス @ 50 MHz:91.8Ω●インピーダンス @ 100 MHz:120Ω●インピーダンス @ 300 MHz:149Ω●インピーダンス @ 1 GHz:114Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mmアズワン品番65-7045-99
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
58,980税込64,878
1セット(10000個)
7日以内出荷
Murata BLM18SG シリーズチップフェライトビーズは、周波数インピーダンス特性に優れています。最大 6 A dc の電源ラインに適合します。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 120 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:87.1Ω●インピーダンス @ 50 MHz:103Ω●インピーダンス @ 100 MHz:120Ω●インピーダンス @ 300 MHz:146Ω●インピーダンス @ 1 GHz:116Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mmアズワン品番65-7077-51