カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • 日東工業(27)
  • エスコ(16)
  • azbil(旧:山武)(12)
  • ノーブランド(10)
  • SMC(7)
  • 日栄インテック(7)
  • RS PRO(7)
  • イマオコーポレーション(6)
  • 緑長(ミドリカネチョウ)(5)
  • 由良産商(5)
  • ナベヤ(4)
  • 岩田製作所(3)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(3)
  • ミニター(3)
  • 金長(3)
  • ACE(エース)(2)
  • カナイ(2)
  • 大西測定工具(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鉄 55c」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.01μF ±5% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.01μF ±5%MURATA(村田製作所)
649税込714
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = 0±30ppm/℃村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、C0G誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。. C0G誘電体 均一なコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 22pF ±5% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 22pF ±5%MURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 22pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.6 x 3.5 x 2.5mm長さ = 3.6mm奥行き = 3.5mm高さ = 2.5mm直径 = 3.6mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%リードスペーシング = 2.5mm村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、C0G誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。. C0G誘電体 均一なコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 15pF ±5% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 15pF ±5%MURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 15pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.6 x 3.5 x 2.5mm長さ = 3.6mm奥行き = 3.5mm高さ = 2.5mm直径 = 3.6mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、C0G誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。. C0G誘電体 均一なコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 390pF ±5% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 390pF ±5%MURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 390pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.6 x 2.5 x 3.5mm長さ = 3.6mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、C0G誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。. C0G誘電体 均一なコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,3300pF ±5% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,3300pF ±5%MURATA(村田製作所)
1,498税込1,648
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 3.3nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 3.5 x 2.5mm長さ = 4mm奥行き = 3.5mm高さ = 2.5mm直径 = 4mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%最大動作温度 = +125℃村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、C0G誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。. C0G誘電体 均一なコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 220pF ±5% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 220pF ±5%MURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1袋(25個)
3日以内出荷
仕様静電容量 = 220pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.6 x 3.5 x 2.5mm長さ = 3.6mm奥行き = 3.5mm高さ = 2.5mm直径 = 3.6mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、C0G誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。. C0G誘電体 均一なコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 22pF ±5% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 22pF ±5%MURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 22pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.6 x 2.5 x 3.5mm長さ = 3.6mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%最小動作温度 = -55℃村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、C0G誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。. C0G誘電体 均一なコーティングRoHS指令(10物質対応)対応