カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- VISHAY(147)
- YAGEO(133)
- Panasonic(パナソニック)(102)
- KOA(47)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
- RS PRO(19)
- ARCOL(OHMITE)(15)
- ROHM(12)
- 釜屋電機(10)
- BOURNS(8)
- 進工業(8)
- omron(オムロン)(3)
- ULVAC(アルバック)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- カスタム(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- SUSUMU(1)
- DiodesZetex(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「0ω 1005」の検索結果
特価

フェライトビーズ 0.40 x 0.20 x 0.30mm 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥1,998税込¥2,1981セット(100個)7日以内出荷MurataBLM02Kシリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは10Ωです。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています動作温度範囲:-55→125℃アースへの接続は不要です仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:01005●インピーダンス @ 25 MHz:4.09Ω●インピーダンス @ 50 MHz:6.84Ω●インピーダンス @ 100 MHz:10Ω●インピーダンス @ 300 MHz:13Ω●インピーダンス @ 1 GHz:16.1Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.40 x 0.20 x 0.30mmアズワン品番65-7039-73
巻線インダクタ 面実装 15 nH 460mA 1 x 0.6 x 0.5mm 1セット 250個入
MURATA(村田製作所)¥3,398税込¥3,7381セット(250個)7日以内出荷村田製作所の高周波回路用インダクタのラインアップには、超小型フィルムタイプインダクタ、汎用積層インダクタ、高 Q、高電流対応の巻線型インダクタがあり、これらはすべて高周波回路で使用されています。これらのインダクタは、携帯電話の RF モジュール、Wi-Fi モジュール、Bluetooth R モジュール、さまざまな種類の整合回路など、あらゆる高周波回路仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:15 nH●最大直流電流:460mA●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●長さ:1mm●奥行き:0.6mm●高さ:0.5mm●寸法:1 x 0.6 x 0.5mm●シールド:なし●許容差:±2%●最大直流抵抗:160mΩ●シリーズ:LQW15AN_00●コア材料:非磁性セラミック●最大自己共振周波数:5GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7170-17
巻線インダクタ 面実装 15 nH 460mA 1 x 0.6 x 0.5mm 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥99,980税込¥109,9781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:15 nH●最大直流電流:460mA●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●長さ:1mm●奥行き:0.6mm●高さ:0.5mm●寸法:1 x 0.6 x 0.5mm●シールド:なし●許容差:±2%●最大直流抵抗:160mΩ●シリーズ:LQW15AN_00●コア材料:非磁性セラミック●最大自己共振周波数:5GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7156-98
Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 nH, 210mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN47NG00D
MURATA(村田製作所)¥169税込¥1861袋(10個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 47 nH●最大直流電流: 210mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 1.08Ω●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 2.9GHz●最小品質ファクター: 25℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.01 → 0.047 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 3.9 nH, 750mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN3N9B00D
MURATA(村田製作所)¥159税込¥1751袋(10個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 3.9 nH●最大直流電流: 750mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.6mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.6×0.5mm●シールド: なし●許容差: ±0.1nH●最大直流抵抗: 70mΩ●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 10GHz●最小品質ファクター: 25℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.0015 → 0.0095μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 62 nH, 145mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN62NG00D
MURATA(村田製作所)¥179税込¥1971袋(10個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 62 nH●最大直流電流: 145mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●シールド: なし●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 1.82Ω●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 2.6GHz●最小品質ファクター: 20℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.051 → 0.12 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 51 nH, 210mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN51NG00D
MURATA(村田製作所)¥179税込¥1971袋(10個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 51 nH●最大直流電流: 210mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●シールド: なし●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 1.08Ω●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 2.85GHz●最小品質ファクター: 25℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.051 → 0.12 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 1.5 nH, 1A, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN1N5C00D
MURATA(村田製作所)¥139税込¥1531袋(10個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 1.5 nH●最大直流電流: 1A●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.6mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.6×0.5mm●シールド: なし●許容差: ±0.2nH●最大直流抵抗: 30mΩ●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 18GHz●最小品質ファクター: 10℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.0015 → 0.0095μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 11 nH, 500mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN11NG00D
MURATA(村田製作所)¥159税込¥1751袋(10個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 11 nH●最大直流電流: 500mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 140mΩ●シリーズ: LQW15A●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 5.5GHz●最小品質ファクター: 30℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.01 → 0.047 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.036 μH, 260mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN36NG00D
MURATA(村田製作所)¥299税込¥3291袋(20個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 0.036 μH●最大直流電流: 260mA●パッケージ/ケース: 1005●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 630mΩ●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: Non-Magneticコア●インダクタ構造: 巻線型℃●LQW15ANシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所製のLQWシリーズ巻線型RFインダクタは高Q値を備え、フィルタの通過帯域内で優れた減衰特性があります。 これらのLQWインダクタは、アンテナ送受信の感度を維持するアンテナのマッチング用途で使用されます。 このLQWは低Rdc特性で、高レベルの電流が流れるチョーク回路で使用できます。. 特長. 様々な用途に適合する2種類の構造を用意 高Q値 大電流に対応可能 低い直流抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.013 μH, 430mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN13NG00D
MURATA(村田製作所)¥149税込¥1641袋(10個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 0.013 μH●最大直流電流: 430mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.6mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.6×0.5mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 210mΩ●シリーズ: LQW15A●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 5GHz●インダクタ構造: 巻線型℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.01 → 0.047 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応