カテゴリ

  • 制御機器(62)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • モノタロウ(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(179)
  • ノーブランド(164)
  • SMC(104)
  • BIGM(丸山製作所)(81)
  • KITO(キトー)(78)
  • ホンダ(43)
  • YAMAHA(ヤマハ)(38)
  • 高田ベッド製作所(36)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
  • 三菱電機(29)
  • サンコー(三甲)(23)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(19)
  • 熱研(16)
  • ニッサン(16)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • ノダ(12)
  • MICROCHIP(12)
  • omron(オムロン)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「01sn」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Murata チップフェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所)

    Murata チップフェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

    MURATA(村田製作所)
    629税込692
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様パッケージタイプ = 0603 (1608M)インピーダンス @ 100 MHz = 600Ω定格電流 = 500mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm最大直流抵抗 = 350mΩSMD 0603フェライトフィルタ - BLM18EG / GG / HB / HD / HE / HG / HKシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    219,800税込241,780
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    水平巻線内部 Coil 構造により、低ストレージ静電容量を実現し、最大 1 GHz の周波数範囲でノイズ抑制性能を発揮します 小型サイズの BLM03H シリーズ( 0.6 x 0.3 mm )は、携帯電話などの小型機器のノイズ抑制に適しています 用途 携帯電話のシステム内 EMC 携帯電話の EMI 対策 携帯電話のキー付きキャリアノイズ対策 ノート PC、MID、DSC の EMI 対策
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●パッケージタイプ:260 m●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 1 GHz:1000Ω●定格電流:150mA●タイプ:チップビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●材料:フェライトアズワン品番65-6924-13
  • フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    199,800税込219,780
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●パッケージタイプ:0201●インピーダンス @ 25 MHz:85.4Ω●インピーダンス @ 50 MHz:173Ω●インピーダンス @ 100 MHz:400Ω●インピーダンス @ 300 MHz:961Ω●インピーダンス @ 1 GHz:1850Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mmアズワン品番65-7048-37
  • フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    26,980税込29,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Murata BLM21AG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲
  • チップフェライトビーズ BLM21シリーズ MURATA(村田製作所)

    チップフェライトビーズ BLM21シリーズ

    MURATA(村田製作所)
    359税込395
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入

    MURATA(村田製作所)
    2,398税込2,638
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 600 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:348Ω●インピーダンス @ 50 MHz:471Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:626Ω●インピーダンス @ 1 GHz:247Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
  • フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 100個入

    MURATA(村田製作所)
    2,798税込3,078
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Murata BLM03HB シリーズチップフェライトビーズは、水平巻線内部 Coil 構造を備え、携帯電話のシステム内 EMC、携帯電話の EMI カウンタ測定、携帯電話のキーキャリアノイズカウンタ測定、ノート PC / MID の EMI カウンタ測定、DSC で使用されますLTE シリーズに有効、700 MHz → 2.6 GHz 小型
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0201●インピーダンス @ 25 MHz:85.4Ω●インピーダンス @ 50 MHz:173Ω●インピーダンス @ 100 MHz:400Ω●インピーダンス @ 300 MHz:961Ω●インピーダンス @ 1 GHz:1850Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mmアズワン品番65-7038-10
  • チップフェライトビーズ BLM18シリーズ MURATA(村田製作所)

    チップフェライトビーズ BLM18シリーズ

    MURATA(村田製作所)
    189税込208
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    39,980税込43,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
  • フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

    MURATA(村田製作所)
    59税込65
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm

    MURATA(村田製作所)
    289税込318
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • フェライトビーズ, 1 x 0.5 x 0.5mm MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ, 1 x 0.5 x 0.5mm

    MURATA(村田製作所)
    87税込96
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入

    MURATA(村田製作所)
    1,998税込2,198
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • Murata チップフェライトビーズ, 1 x 0.5 x 0.5mm MURATA(村田製作所)

    Murata チップフェライトビーズ, 1 x 0.5 x 0.5mm

    MURATA(村田製作所)
    159税込175
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様パッケージタイプ = 0402 (1005M)インピーダンス @ 100 MHz = 120Ω定格電流 = 300mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmアプリケーション = EMI抑制フィルタ、高速信号ラインSMC 0402フェライトフィルタ - BLM15Bシリーズ . これらのフィルタは、電子ノイズ周波数の抵抗器として機能するように設計されています。 共振の可能性を制限 歪みの発生ゼロ。 高速データ伝送路用に開発。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata チップフェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所)

    Murata チップフェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm

    MURATA(村田製作所)
    429税込472
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様パッケージタイプ = 0805 (2012M)インピーダンス @ 100 MHz = 120Ω定格電流 = 1Aタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm材料 = フェライトSMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Aシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata チップフェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所)

    Murata チップフェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm

    MURATA(村田製作所)
    379税込417
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様パッケージタイプ = 0805 (2012M)インピーダンス @ 100 MHz = 60Ω定格電流 = 800mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm材料 = フェライトSMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Bシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 BLM_Pタイプは、DC抵抗が小さいので大電流回路に最適です。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata チップフェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所)

    Murata チップフェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

    MURATA(村田製作所)
    219税込241
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様パッケージタイプ = 0603 (1608M)インピーダンス @ 100 MHz = 2500Ω定格電流 = 150mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm材料 = フェライトCMS 0603フェライトフィルタ - BLM18Bシリーズ. これらのフィルタは、電子ノイズ周波数の抵抗器として機能するように設計されています 電位干渉を制限 歪みの発生ゼロ 高速データ伝送路用に開発
  • フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 1.25mm MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 1.25mm

    MURATA(村田製作所)
    569税込626
    1袋(25個)
    翌々日出荷
  • Murata チップフェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所)

    Murata チップフェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

    MURATA(村田製作所)
    239税込263
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様パッケージタイプ = 0603 (1608M)インピーダンス @ 100 MHz = 120Ω定格電流 = 200mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm材料 = フェライトSMC 0603フェライトフィルタ - BLM18RKシリーズ. このフィルタは、干渉周波数範囲内の抵抗器として機能するように設計されています。 デジタルインターフェイス専用。 共振の可能性の低減。 歪みの発生ゼロ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata チップフェライトビーズ, 1 x 0.5 x 0.5mm MURATA(村田製作所)

    Murata チップフェライトビーズ, 1 x 0.5 x 0.5mm

    MURATA(村田製作所)
    169税込186
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様パッケージタイプ = 0402 (1005M)インピーダンス @ 100 MHz = 47Ω定格電流 = 200mAタイプ = チップビーズ寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = BLM15BDSMC 0402フェライトフィルタ - BLM15Bシリーズ . これらのフィルタは、電子ノイズ周波数の抵抗器として機能するように設計されています。 共振の可能性を制限 歪みの発生ゼロ。 高速データ伝送路用に開発。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata チップフェライトビーズ, 4.5 x 1.6 x 1.6mm MURATA(村田製作所)

    Murata チップフェライトビーズ, 4.5 x 1.6 x 1.6mm

    MURATA(村田製作所)
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様パッケージタイプ = 1806 (4516M)インピーダンス @ 100 MHz = 470Ω定格電流 = 2Aタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 4.5 x 1.6 x 1.6mm長さ = 4.5mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = BLM41PGSMD 1806フェライトフィルタ - BLM41Pシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、はんだ熱に対して優れた耐性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。. 用途. このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata チップフェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所)

    Murata チップフェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

    MURATA(村田製作所)
    399税込439
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様パッケージタイプ = 0603 (1608M)インピーダンス @ 100 MHz = 1000Ω定格電流 = 100mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm最大直流抵抗 = 1.6ΩSMD 0603フェライトフィルタ - BLM18EG / GG / HB / HD / HE / HG / HKシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata チップフェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所)

    Murata チップフェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm

    MURATA(村田製作所)
    419税込461
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様インピーダンス @ 100 MHz = 420Ω定格電流 = 300mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm最大直流抵抗 = 300mΩSMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Bシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 BLM_Pタイプは、DC抵抗が小さいので大電流回路に最適です。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。
  • Murata チップフェライトビーズ, 4.5 x 1.6 x 1.6mm MURATA(村田製作所)

    Murata チップフェライトビーズ, 4.5 x 1.6 x 1.6mm

    MURATA(村田製作所)
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様パッケージタイプ = 1806 (4516M)インピーダンス @ 100 MHz = 1000Ω定格電流 = 1.5Aタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 4.5 x 1.6 x 1.6mm長さ = 4.5mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm材料 = フェライトSMD 1806フェライトフィルタ - BLM41Pシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、はんだ熱に対して優れた耐性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。. 用途. このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エミフィル(インダクタ型) MURATA(村田製作所)

    エミフィル(インダクタ型)

    MURATA(村田製作所)
    7,998税込8,798
    1リール(4000個)
    4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+125回路数1
  • フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1袋 25個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1袋 25個入

    MURATA(村田製作所)
    319税込351
    1袋(25個)
    6日以内出荷
    SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Pシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐
    仕様REACH規則適合製品形状SMD質量(g)0.01(typ.)タイプチップフェライトビーズ使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)2.0、公差:±0.2包装180mm紙テーピング寸法T(mm)0.85、公差:±0.2寸法W(mm)1.25、公差:±0.2梱包数4000定格電流(mA)3500(at 85℃)、1900(at 125℃)回路数1アズワン品番65-7209-06インピーダンス(Ω)60(at 100MHz)、公差:±25%サイズ番号(mm表記)2012最大直流抵抗(Ω)0.02パッケージコード0805 (2012M)
  • フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    129,800税込142,780
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Murata BLM15HD シリーズチップフェライトビーズは、優れた周波数インピーダンス特性を備えています。1 GHz 以上の周波数でのノイズ抑制に適しています。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 1800 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:469Ω●インピーダンス @ 50 MHz:1040Ω●インピーダンス @ 100 MHz:1800Ω●インピーダンス @ 300 MHz:2870Ω●インピーダンス @ 1 GHz:2700Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mmアズワン品番65-7048-40
  • フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    139,800税込153,780
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Murata BLM15HD シリーズチップフェライトビーズは、優れた周波数インピーダンス特性を備えています。1 GHz 以上の周波数でのノイズ抑制に適しています。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 1000 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:272Ω●インピーダンス @ 50 MHz:604Ω●インピーダンス @ 100 MHz:1000Ω●インピーダンス @ 300 MHz:1530Ω●インピーダンス @ 1 GHz:2000Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mmアズワン品番65-7039-27
  • フェライトビーズ 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 100個入

    MURATA(村田製作所)
    1,698税込1,868
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Murata BLM15HG シリーズチップフェライトビーズは、優れた周波数インピーダンス特性を備えています。1 GHz 以上の周波数でのノイズ抑制に適しています。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 600 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:394Ω●インピーダンス @ 50 MHz:475Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:767Ω●インピーダンス @ 1 GHz:1000Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mmアズワン品番65-7041-31
  • フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    149,800税込164,780
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Murata BLM15HD シリーズチップフェライトビーズは、優れた周波数インピーダンス特性を備えています。1 GHz 以上の周波数でのノイズ抑制に適しています。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 600 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:167Ω●インピーダンス @ 50 MHz:369Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:977Ω●インピーダンス @ 1 GHz:1400Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mmアズワン品番65-7041-27
  • フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 100個入

    MURATA(村田製作所)
    1,798税込1,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Murata BLM15EG シリーズチップフェライトビーズは、優れた周波数インピーダンス特性を備えています。1 GHz 以上の周波数でのノイズ抑制に適しています。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:111Ω●インピーダンス @ 50 MHz:163Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:273Ω●インピーダンス @ 1 GHz:270Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mmアズワン品番65-7048-67
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入

    MURATA(村田製作所)
    2,198税込2,418
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 1000 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:647Ω●インピーダンス @ 50 MHz:876Ω●インピーダンス @ 100 MHz:1000Ω●インピーダンス @ 300 MHz:668Ω●インピーダンス @ 1 GHz:202Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
  • Murata チップフェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所)

    Murata チップフェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm

    MURATA(村田製作所)
    429税込472
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージタイプ = 0805 (2012M)インピーダンス @ 100 MHz = 47Ω定格電流 = 700mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm材料 = フェライトSMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Aシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata チップフェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 1.1mm MURATA(村田製作所)

    Murata チップフェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 1.1mm

    MURATA(村田製作所)
    799税込879
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージタイプ = 1206 (3216M)インピーダンス @ 100 MHz = 390Ω定格電流 = 2Aタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.1mm材料 = フェライトSMD 1206フェライトフィルタ - BLM31Pシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 250個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 250個入

    MURATA(村田製作所)
    669税込736
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    チップフェライトビーズBLMシリーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みが防止されます。BLMシリーズは、アース接続が不要なため、安定したアースラインがない回路に効果的です。BLM_Bシリーズは、シャープなインピーダンス特性により、信号波形の減衰を最小限に抑えることができます。信号周波数に合わせてさまざまなインピーダンスが利用できます。BLM03Bシリーズ(0.6x0.3mm)は小型で、AdvancedHigh-densityMountに適しており、デジタル機器の小型化や機能部のモジュールに対応しています。外部電極のニッケルバリア構造は、優れたはんだ耐熱性を発揮します。
    仕様●入数:1リール(250個入り)●パッケージタイプ:0201 (0603M)●インピーダンス @ 100 MHz:470Ω●定格電流:215mA●タイプ:チップビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●最大直流抵抗:1.5Ω●用途:汎用アズワン品番65-6921-66
  • フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    26,980税込29,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Aシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0805 (2012M)●インピーダンス @ 100 MHz:1000Ω●定格電流:500mA●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●最大直流抵抗:280mΩ●材料:フェライトアズワン品番65-6952-86
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    14,980税込16,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18PGシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●定格電流:1.4A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●最大直流抵抗:100mΩ●材料:フェライトアズワン品番65-7160-86
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1袋 25個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1袋 25個入

    MURATA(村田製作所)
    279税込307
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    チップフェライトビーズ BLM18(PG)シリーズ。低直流抵抗のため、小型ながら大電流に対応 最大6AまでのDC電源ラインのノイズ対策が可能
    仕様●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:33Ω●定格電流:3A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●材料:フェライトアズワン品番65-7207-30
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1袋 25個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1袋 25個入

    MURATA(村田製作所)
    249税込274
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18PGシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の
    仕様●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●定格電流:1.4A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●最大直流抵抗:100mΩ●材料:フェライトアズワン品番65-7209-85
  • フェライトビーズ 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    35,980税込39,578
    1セット(10000個)
    7日以内出荷