カテゴリ
- 制御機器(38)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- ホンダ(168)
- YAGEO(131)
- SAMTEC(99)
- VISHAY(78)
- 富士インパルス(62)
- SMC(59)
- トヨタ(53)
- KEMET(43)
- 京セラ(29)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- 三菱ふそう(27)
- TDK(22)
- U-KANAYA(20)
- Seeed Studio(18)
- タンガロイ(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
- MAZDA(マツダ)(15)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「10-402」の検索結果
特価

Murata MLCC 470nF 10V dc 0402 GRM155R71A474KE01D
MURATA(村田製作所)¥319税込¥3511セット(50個)7日以内出荷仕様●静電容量: 470nF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 10V dc 0402 (1005M) ZRB15XR61A475ME01D
MURATA(村田製作所)¥449税込¥4941袋(25個)翌々日出荷仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1×0.5×0.65mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.65mm●シリーズ: ZRB●末端仕様: 表面実装℃●技術リファレンスセクションの電圧ディレーティング仕様を参照してください。. 村田ZRB 0402×5R、X7R、Y5V誘電体. ZRAシリーズのモノリシックセラミック多層コンデンサ 静音及び防音性能RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥49,980税込¥54,9781セット(10000個)7日以内出荷外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7S●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.7mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.7mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-13
Murata MLCC 10nF 50V dc 0402 (1005M) GCM155R71H103KA55D
MURATA(村田製作所)¥479税込¥5271袋(200個)翌々日出荷仕様●静電容量: 10nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 10nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥7,598税込¥8,3581セット(10000個)7日以内出荷ムラタGCM自動車用0402シリーズ。村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つ仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7193-48
積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥30,980~税込¥34,078~1セット(10000個)7日以内出荷ムラタGJM高Q特性0402シリーズ。GJMシリーズ温度補償タイプ。VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5
Murata MLCC 10nF 50V dc 0402 GRM155R71H103KA88D
MURATA(村田製作所)¥399税込¥4391セット(200個)7日以内出荷仕様●静電容量: 10nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,2200pF ±10%
MURATA(村田製作所)¥549税込¥6041袋(250個)翌々日出荷仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = GCM許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,4700pF ±10%
MURATA(村田製作所)¥549税込¥6041袋(250個)翌々日出荷仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm自動車規格 = AEC-Q200奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = GCM許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 2.2μF ±10%
MURATA(村田製作所)¥469税込¥5161袋(20個)翌々日出荷仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.7mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.7mmシリーズ = ZRB許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = はんだ技術リファレンスセクションの電圧ディレーティング仕様を参照してください。. 村田ZRB 0402 X5R、X7R、Y5V誘電体. ZRAシリーズのモノリシックセラミック多層コンデンサ 静音及び防音性能RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0402 (1005M) GRM155R61E105KA12D
MURATA(村田製作所)¥9,198税込¥10,1181セット(10000個)翌々日出荷仕様●静電容量: 1μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±10%●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0402×5R コンデンサ. 村田製作所GRMシリーズは、積層構造により、大容量化・小型化を実現 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 信頼性が高く、極性がありませんRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 1.5 nH, 1A, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN1N5C00D
MURATA(村田製作所)¥139税込¥1531袋(10個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 1.5 nH●最大直流電流: 1A●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.6mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.6×0.5mm●シールド: なし●許容差: ±0.2nH●最大直流抵抗: 30mΩ●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 18GHz●最小品質ファクター: 10℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.0015 → 0.0095μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 表面実装インダクタ, 10uH, 500mA, LQW15AN10NG00D
MURATA(村田製作所)¥1,398税込¥1,5381セット(100個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 10uH●最大直流電流: 500mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●シールド: なし●許容差: ±2%●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: Non-Magneticコア●最小品質ファクター: 25RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 3.9 nH, 750mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN3N9B00D
MURATA(村田製作所)¥159税込¥1751袋(10個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 3.9 nH●最大直流電流: 750mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.6mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.6×0.5mm●シールド: なし●許容差: ±0.1nH●最大直流抵抗: 70mΩ●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 10GHz●最小品質ファクター: 25℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.0015 → 0.0095μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 47nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥7,898税込¥8,6881セット(10000個)7日以内出荷ムラタGCM自動車用0402シリーズ。村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つ仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:47nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:GCM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7195-27
MLCC 1nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥6,398税込¥7,0381セット(10000個)7日以内出荷ムラタGCM自動車用0402シリーズ。村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つ仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6953-17
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥5,398税込¥5,9381セット(10000個)7日以内出荷ムラタGCM自動車用0402シリーズ。村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つ仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6944-27
積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 35V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥19,980税込¥21,9781セット(10000個)7日以内出荷外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:220nF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7092-95
積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥5,498税込¥6,0481セット(10000個)7日以内出荷ムラタGCM自動車用0402シリーズ。村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つ
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥5,498税込¥6,0481セット(10000個)7日以内出荷ムラタGCM自動車用0402シリーズ。村田製作所のGCM0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7114-02
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥69,980税込¥76,9781セット(10000個)7日以内出荷外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.7mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.7mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7116-09
MLCC 1μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 250個入
MURATA(村田製作所)¥15,980税込¥17,5781セット(250個)7日以内出荷このコンデンサは金めっき電極を備え、特に金スズ( AuSn )はんだを使用してワイヤを接合するように設計されています。特にワイヤの接合と金スズ( AuSn )はんだの使用に適しています このデバイスは、金めっきの外部電極により、金スズ( AuSn )はんだのワイヤ結合又は使用に適しています 光通信関連機器、IC などのパッケージへの取り付けに最適です仕様●入数:1リール(250個入り)●静電容量:1μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GMD●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7135-76
積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥99,980税込¥109,9781セット(10000個)7日以内出荷外部電極にスズ(Sn)めっき:優れたはんだ付け性仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7091-92
積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥6,598税込¥7,2581セット(10000個)7日以内出荷ムラタGCM自動車用0402シリーズ。村田製作所のGCM0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:22nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7056-38
積層セラミックコンデンサ MLCC 6.8nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥8,598税込¥9,4581セット(10000個)7日以内出荷外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:6.8nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-29
積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥20,980税込¥23,0781セット(10000個)7日以内出荷外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.6mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.6mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7120-66
MLCC 2.2μF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥46,980税込¥51,6781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6960-81
MLCC 1μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥399,800税込¥439,7801セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GMD●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7136-71
積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥9,998税込¥10,9981セット(10000個)7日以内出荷村田製作所GRM0402X5Rコンデンサ。村田製作所GRMシリーズは、積層構造により、大容量化・小型化を実現外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています信頼性が高く、極性がありません仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7109-59
積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥13,980税込¥15,3781セット(10000個)7日以内出荷外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:220nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6954-98
積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 4V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥11,980税込¥13,1781セット(10000個)7日以内出荷新規設計用途には推奨されません。村田GRM 0402 X7R誘電体。Murata GRM シリーズ汎用 MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、セラミックチップコンデンサとも呼ばれます。汎用用途に広く使用されています。 GRM シリーズ MLCC コンデンサは、高誘電性 / 温度補償コンデンサに分類されます。 高誘電率の材質及び高静電容量のデバイスがあり、電源やデカップ仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6945-36
Murata 表面実装インダクタ, 3.6 nH, 900mA, LQW15AN3N6C10D
MURATA(村田製作所)¥1,398税込¥1,5381セット(100個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 3.6 nH●最大直流電流: 900mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●シールド: なし●許容差: ±0.2nH●シリーズ: LQW15AN_10●コア材料: Non-Magneticコア●最小品質ファクター: 30RoHS指令(10物質対応)対応