カテゴリ

  • 制御機器(33)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • BOURNS(156)
  • WURTH ELEKTRONIK(138)
  • Panasonic(パナソニック)(57)
  • TDK(49)
  • ニチコン(34)
  • EPCOS(33)
  • Murata Power Solutions(31)
  • Asian Brand(28)
  • KEMET(23)
  • RS PRO(21)
  • VISHAY(15)
  • ルビコン(10)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(9)
  • 三菱電機(7)
  • COOPER BUSSMANN(7)
  • GB[制御機器](7)
  • TRACO POWER(6)
  • EATON(イートン)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10μh」の検索結果

33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Murata 積層表面実装インダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata 積層表面実装インダクタ

    MURATA(村田製作所)
    ¥209~税込¥230~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Murata 巻線インダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ

    MURATA(村田製作所)
    ¥279~税込¥307~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Murata 積層チップインダクタ, 10 μH, 100mA, 2 x 1.25 x 1.25mm, LQM21FN100M80L MURATA(村田製作所)

    Murata 積層チップインダクタ, 10 μH, 100mA, 2 x 1.25 x 1.25mm, LQM21FN100M80L

    MURATA(村田製作所)
    ¥669税込¥736
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 100mA●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●寸法: 2×1.25×1.25mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 390mΩ●シリーズ: LQM21F●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 15MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ0805 LQW21Fシリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0×1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 2.9A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 2.9A 1セット 10個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    The Murata fixed inductor is 10 uH and rated current is 2.9A.Rated current (I sat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%。Rated current (Item) is specified when temperature of the inductor is raised 40℃ by DC current.High quality and low DC resistance。Low voltage drop High temperature stability
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:2.9A●パッケージ/ケース:2929●長さ:7.3mm●奥行き:5mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:B1047AS●コア材料:フェライトコアアズワン品番65-7022-48
  • 積層チップインダクタ 10 μH 100mA 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 10 μH 100mA 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:100mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7048-65
  • 積層チップインダクタ 10 μH 100mA 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 10 μH 100mA 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 32 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:100mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7047-86
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 450mA 3.2 x 2.5 x 2mm 1セット 2000個入 MURATA(村田製作所)

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 450mA 3.2 x 2.5 x 2mm 1セット 2000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ。フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタ
  • Murata 表面実装インダクタ, 10 μH, 225mA, 2 x 1.6 x 0.9mm, LQH2MCN100K02L MURATA(村田製作所)

    Murata 表面実装インダクタ, 10 μH, 225mA, 2 x 1.6 x 0.9mm, LQH2MCN100K02L

    MURATA(村田製作所)
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 225mA●パッケージ/ケース: 0806●長さ: 2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2×1.6×0.9mm●シールド: なし●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 1.2Ω●シリーズ: LQH2MC_02●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 48MHz●動作温度 Max: +85℃●ムラタ0806 LQH2MC_02シリーズ巻線型チョーク. LQH2MC_02シリーズ低プロファイル(最大0.95 mm)巻線チップインダクタ. サイズ: 2.0×1.6 mm (0806)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 450mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN100K33L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 450mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN100K33L

    MURATA(村田製作所)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 450mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 300mΩ●シリーズ: LQH32CN●最大自己共振周波数: 26MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.7A, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN100M03L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.7A, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN100M03L

    MURATA(村田製作所)
    ¥249税込¥274
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 1.7A●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●長さ: 5.7mm●奥行き: 5mm●高さ: 4.7mm●寸法: 5.7×5×4.7mm●シールド: なし●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 130.2mΩ●シリーズ: LQH55DN_03●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 20MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所2220 LQH55Dシリーズ巻線型チョーク. LQH55Dシリーズ巻線型インダクタ(チョーク用途向け) 高性能太巻線技術を採用. 低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス DC-DCコンバータ及びDC電源回路向けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 650mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43CN100K03L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 650mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43CN100K03L

    MURATA(村田製作所)
    ¥499税込¥549
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 650mA●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 240mΩ●シリーズ: LQH43CN●最大自己共振周波数: 23MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1812 LQH43CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のろ過インダクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装インダクタ 4.7 μH 3.4A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)

    表面実装インダクタ 4.7 μH 3.4A 1セット 10個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3.4A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mmアズワン品番65-6929-85
  • 積層チップインダクタ 2.2 μH 2.2A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 2.2 μH 2.2A 1セット 10個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥439税込¥483
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    The Murata fixed inductor is 2.2 uH and rated current is 2.2A.Rated current (I sat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%。Rated current (Item) is specified when temperature of the inductor is raised 40℃ by DC current.High quality and low DC resistance。Low voltage drop High temperature stabilit
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:2.2A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012C●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7021-97
  • 表面実装インダクタ 22 μH 1.35A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)

    表面実装インダクタ 22 μH 1.35A 1セット 10個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    MurataSMTシールドインダクタは、22uH、定格電流は1.35Aです。初期インダクタンス値が30%低下すると、定格電流(Isat)が指定されます。定格電流(アイテム)は、インダクタの温度がDCカールによって40℃上昇したときに指定しますSMTシールド付き高品質で低いDC抵抗を備えています。低電圧降下高温安定性
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:1.35A●パッケージ/ケース:SMD●長さ:3.55mm●奥行き:7.3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:4500●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7018-52
  • 積層チップインダクタ 4.7 μH 1.8A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 4.7 μH 1.8A 1セット 10個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥569税込¥626
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Murata 固定インダクタは、4.7 uH、定格電流は 1.8 A です。初期インダクタンス値が 30 % 低下すると、定格電流( I sat )が指定されます。インダクタの温度が DC 電流で 40 ℃ 上昇したときの定格電流(アイテム)を指定します。高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下 高温安定性
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:1.8A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE322512C●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7021-89
  • 積層チップインダクタ 1 μH 3.8A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 1 μH 3.8A 1セット 10個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥679税込¥747
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:3.8A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012P_D●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7023-32
  • 積層チップインダクタ 2.2 μH 2A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 2.2 μH 2A 1セット 10個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥489税込¥538
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:0805●長さ:2mm●奥行き:1mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE201210U●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7017-84
  • 積層チップインダクタ 1 μH 3.7A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 1 μH 3.7A 1セット 10個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥659税込¥725
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Murata 固定インダクタは、1 uH、定格電流 3.7 A です。初期インダクタンス値が 30 % 低下すると、定格電流( I sat )が指定されます。インダクタの温度が DC 電流で 40 ℃ 上昇したときの定格電流(アイテム)を指定します。高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下 高温安定性
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:3.7A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE322512C●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7023-01
  • 表面実装インダクタ 3.3 μH 4.2A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)

    表面実装インダクタ 3.3 μH 4.2A 1セット 10個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:4.2A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mmアズワン品番65-6929-92
  • 表面実装インダクタ 15 μH 400mA 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)

    表面実装インダクタ 15 μH 400mA 1セット 10個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥869税込¥956
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:400mA●パッケージ/ケース:Reel●長さ:2mm●奥行き:2.5mm●シールド:なし●許容差:10%●シリーズ:8200アズワン品番65-7027-49
  • 積層チップインダクタ 4.7 μH 2A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 4.7 μH 2A 1セット 10個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥369税込¥406
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252010F●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7026-82
  • 積層チップインダクタ 4.7 μH 2.1A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 4.7 μH 2.1A 1セット 10個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥419税込¥461
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:2.1A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012F●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7018-24
  • 巻線インダクタ 面実装 15 μH 2.5A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)

    巻線インダクタ 面実装 15 μH 2.5A 1セット 10個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:2.5A●パッケージ/ケース:2424●長さ:6mm●奥行き:4.5mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DG6045C●コア材料:磁性樹脂アズワン品番65-7023-44
  • 積層チップインダクタ 1 μH 4.7A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 1 μH 4.7A 1セット 10個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥419税込¥461
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:4.7A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012F●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7027-32
  • 巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 3A 5 x 5 x 2mm 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)

    巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 3A 5 x 5 x 2mm 1袋 10個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥679税込¥747
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    村田製作所2020 LQH5BPシリーズSMDシールド付きインダクタ。LQH5BPシリーズは、電源ライン用の巻線構造SMDシールド付きインダクタです。
    仕様●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3A●パッケージ/ケース:5050●長さ:5mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●寸法:5 x 5 x 2mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:58mΩ●シリーズ:LQH5BPN●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:Minimum of 40MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7128-66
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.1 μH, 1A, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18CNR10K00D MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.1 μH, 1A, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18CNR10K00D

    MURATA(村田製作所)
    ¥869税込¥956
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 0.1 μH●最大直流電流: 1A●パッケージ/ケース: 1608●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 100mΩ●シリーズ: LQW18CN_00●コア材料: フェライト●インダクタ構造: 巻線型℃●LQW18CNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所製のLQWシリーズ巻線型RFインダクタは高Q値を備え、フィルタの通過帯域内で優れた減衰特性があります。 これらのLQWインダクタは、アンテナ送受信の感度を維持するアンテナのマッチング用途で使用されます。 このLQWは低Rdc特性で、高レベルの電流が流れるチョーク回路で使用できます。. 特長. 様々な用途に適合する2種類の構造を用意 高Q値 大電流に対応可能 低い直流抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層チップインダクタ 47 μH 20mA 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 47 μH 20mA 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Murata多層タイプインダクタは、自己共振周波数が10MHzで、電源ラインに使用します。インダクタンスは15μHです。動作温度範囲:-55→125℃
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:20mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7047-87
  • 積層チップインダクタ 47 μH 20mA 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 47 μH 20mA 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥989税込¥1,088
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 10 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:20mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DN_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7068-39
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 560mA, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN101M03L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 560mA, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN101M03L

    MURATA(村田製作所)
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 100 μH●最大直流電流: 560mA●パッケージ/ケース: 2220 (5650M)●長さ: 5.7mm●奥行き: 5mm●高さ: 4.7mm●寸法: 5.7×5×4.7mm●シールド: なし●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 860mΩ●シリーズ: LQH55D●最大自己共振周波数: 6.5MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所2220 LQH55Dシリーズ巻線型チョーク. LQH55Dシリーズ巻線型インダクタ(チョーク用途向け) 高性能太巻線技術を採用. 低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス DC-DCコンバータ及びDC電源回路向けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 190mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43CN101K03L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 190mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43CN101K03L

    MURATA(村田製作所)
    ¥479税込¥527
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 100 μH●最大直流電流: 190mA●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 2.2Ω●シリーズ: LQH43CN●最大自己共振周波数: 6.8MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1812 LQH43CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のろ過インダクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 110mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43MN221K03L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 110mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43MN221K03L

    MURATA(村田製作所)
    ¥939税込¥1,033
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 220 μH●最大直流電流: 110mA●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 5.4Ω●シリーズ: LQH43MN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 4.5MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1812 LQH43MNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコアに巻き付けられたコイルSMDインダクタ 高い周波数で高い品質 低い直流抵抗 高い電流とインダクタンスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 1.5 nH, 1A, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN1N5C00D MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 1.5 nH, 1A, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN1N5C00D

    MURATA(村田製作所)
    ¥139税込¥153
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 1.5 nH●最大直流電流: 1A●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.6mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.6×0.5mm●シールド: なし●許容差: ±0.2nH●最大直流抵抗: 30mΩ●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 18GHz●最小品質ファクター: 10℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.0015 → 0.0095μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 3.9 nH, 750mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN3N9B00D MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 3.9 nH, 750mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN3N9B00D

    MURATA(村田製作所)
    ¥159税込¥175
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 3.9 nH●最大直流電流: 750mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.6mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.6×0.5mm●シールド: なし●許容差: ±0.1nH●最大直流抵抗: 70mΩ●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 10GHz●最小品質ファクター: 25℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.0015 → 0.0095μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
化成肥料101010特集