カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • AVX(3)
  • KEMET(17)
  • KYOCERA AVX(4)
  • NIC Components(1)
  • NOVA(1)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • RS PRO(6)
  • Samsung Electro-Mechanics(1)
  • TDK(3)
  • VISHAY(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • YAGEO(13)
  • ニチコン(25)
  • ルビコン(2)
  • 京セラ(2)
  • 太陽誘電(1)
  • 日本ケミコン(5)
  • 東信工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100μf6.3v」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 100μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 100μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥259,800税込¥285,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    村田製作所はセラミック、ポリマーアルミ電解、トリマ、スーパーコンデンサ(EDLC)、単層マイクロチップ、可変など多数の種類のコンデンサを提供
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6960-63
  • MLCC 100μF 6.3V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 100μF 6.3V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7S●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7115-42
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100μF 6.3V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100μF 6.3V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    村田製作所GRM 1210 X7U誘電体。村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7U●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6952-39
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥739,800税込¥813,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    村田製作所 GRM 1206 X5R / X7R誘導体。村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われています
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6953-08
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.3V dc 100μF ±20% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.3V dc 100μF ±20%

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μF電圧 = 6.3V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%コンデンサファミリ = 積層ムラタGRM 1206 X5R、X7R誘導体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路、200 Vを超える定格電圧のクランプスナバー回路での用途RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100μF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100μF

    MURATA(村田製作所)
    ¥699税込¥769
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • MLCC 10μF 6.3V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 10μF 6.3V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7T●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7117-83
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 6.3V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 6.3V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    村田製作所GRM1210X5R/X7R/Y5Vコンデンサ。村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。定格電圧が200Vを超えるデカップリング回路や平滑回路、クランプ型スナバ回路などでの使用に適しています。
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6953-77