カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- KEMET(7)
- MCP(2)
- NOVA(1)
- Panasonic(パナソニック)(70)
- RS PRO(9)
- SPARKFUN(1)
- VISHAY(17)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- YAGEO(4)
- コーセル(1)
- ニチコン(22)
- フルーク(FLUKE)(1)
- ルビコン(4)
- 京セラ(1)
- 日本ケミコン(8)
- 東信工業(1)
「1000μf25v」の検索結果

積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 25V dc 1210 3225M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥31,980税込¥35,1781セット(1000個)7日以内出荷ムラタGCM自動車用1210シリーズ。GCMシリーズはAEC-Q200要件に適合 低損失で高周波回路に最適 新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作 スズめっきの電極で優れたはんだ性能 DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-22
MLCC 10μF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥16,980税込¥18,6781セット(3000個)5日以内出荷村田製作所はセラミック、ポリマーアルミ電解、トリマ、スーパーコンデンサ(EDLC)、単層マイクロチップ、可変など多数の種類のコンデンサを提供仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7116-88
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥46,980税込¥51,6781セット(4000個)7日以内出荷ムラタ GRM 0603 X5R コンデンサ。汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ。小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7104-87
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥39,980税込¥43,9781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 1mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:1mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7092-87
積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥119,800税込¥131,7801セット(1000個)7日以内出荷村田製作所GRM1210X6S誘電体。村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造高信頼性、極性なし外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現200Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220μF●電圧:2.5V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7194-90
積層セラミックコンデンサ MLCC 330μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥159,800税込¥175,7801セット(1000個)7日以内出荷村田製作所 GRM 1210 X5R / X7R / Y5V コンデンサ。村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。 定格電圧が200 Vを超えるデカ仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7197-89
積層セラミックコンデンサ MLCC 330μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥129,800税込¥142,7801セット(1000個)7日以内出荷村田製作所GRM1210X6S誘電体。村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造高信頼性、極性なし外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現200Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7192-73