カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(33)
- TDK(28)
- VISHAY(19)
- フルーク(FLUKE)(18)
- 関西通信電線(14)
- 冨士電線(東京)(14)
- 日本ケミコン(9)
- CKD(8)
- DNライティング(7)
- KEMET(7)
- omron(オムロン)(6)
- FACOM(5)
- EPCOS(4)
- 寺崎電気産業(4)
- PICOTEST(ピコテスト)(4)
- IKO(日本トムソン)(3)
- AVX(3)
- SCHAFFNER(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「100nf」の検索結果
特価

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),1300pF
MURATA(村田製作所)¥689税込¥7581袋(200個)7日以内出荷仕様静電容量:1.3nF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0603 (1608M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 シリーズ:GRM 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 動作温度 Max:+125℃ 、 ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応