カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- トヨタ(15)
- 日野自動車(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- Kawasaki(2)
- RS PRO(2)
- ノーブランド(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- 廣杉計器(1)
- brembo(1)
- MICROCHIP(1)
- TOWA JAPAN(1)
- Lienbacher(1)
- リトルシェフクラブ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「105-219」の検索結果

積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥15,980税込¥17,5781セット(4000個)7日以内出荷村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ。村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6957-37
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 1μF ±10%
MURATA(村田製作所)¥399税込¥4391袋(100個)7日以内出荷仕様静電容量 = 1μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mmシリーズ = GCM許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%最小動作温度 = -55℃ムラタGCM自動車用0805シリーズ. Murata GCM自動車用シリーズセラミックコンデンサは、高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小さなサイズで大きな静電容量値を備えた高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しい低pF値と追加値RoHS指令(10物質対応)対応