カテゴリ
- 制御機器(30)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- ツツミ工業(24)
- 七星科学研究所(21)
- TDK(20)
- VISHAY(17)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- PISCO(ピスコ)(9)
- REX[科学研究・開発用品](8)
- 東芝(7)
- omron(オムロン)(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(6)
- PMK(IWATSU)(6)
- エスコ(5)
- 象印マホービン(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- Canon(5)
- WIMA(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「10pf」の検索結果
特価

村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 10pF
MURATA(村田製作所)¥499~税込¥549~1袋(10個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 220pF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥539税込¥5931袋(10個)当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 100pF
MURATA(村田製作所)¥589~税込¥648~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 100pF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥499税込¥5491袋(10個)当日出荷仕様静電容量:100pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:6 Dia. x 5mm 、 温度係数:±10% 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 22pF
MURATA(村田製作所)¥999~税込¥1,099~1袋(20個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷仕様静電容量:22pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:6 Dia. x 5mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 470pF
MURATA(村田製作所)¥429~税込¥472~1袋(10個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 470pF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥879税込¥9671袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量:470pF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±10%●温度特性:セラミック●直径:8mm●奥行き:6mm●寸法:8 Dia. x 6mm●温度係数:±10%●誘電体材料ファミリ:セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 150pF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥649税込¥7141袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量:150pF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±10%●温度特性:セラミック●直径:8mm●奥行き:5mm●寸法:8 Dia. x 5mm●温度係数:±10%●端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 68pF
MURATA(村田製作所)¥459~税込¥505~1袋(10個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 33pF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181袋(25個)翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 330pF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥799税込¥8791袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量:330pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:7mm 、 奥行き:6mm 、 寸法:7 Dia. x 6mm 、 温度係数:±10% 、 動作温度 Max:+125℃RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 15pF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥679~税込¥747~1袋(20個)翌々日出荷から7日以内出荷仕様静電容量:15pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:6mm 、 寸法:6 Dia. x 6mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.022μF
MURATA(村田製作所)¥46税込¥511個3日以内出荷仕様静電容量変化率:±15%使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下寸法W1(mm)6静電容量22000pF ±10%温度特性X7R(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.033μF
MURATA(村田製作所)¥46税込¥511個3日以内出荷仕様静電容量変化率:±15%使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下寸法W1(mm)6静電容量33000pF ±10%温度特性X7R(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.015μF
MURATA(村田製作所)¥53税込¥581個3日以内出荷仕様静電容量変化率:±15%使用温度範囲(℃)-55 ~ 125寸法L(mm)4.0 以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5 以下寸法W(mm)3.5 以下寸法W1(mm)6静電容量15000pF ±10%温度特性X7R(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5±0.05動作距離の温度特性(℃)-55 ~ 125リード間隔(mm)5.0±0.8
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),5100pF
MURATA(村田製作所)¥449税込¥4941袋(50個)7日以内出荷仕様静電容量:5.1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●端子タイプ:表面実装●ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 100pF
MURATA(村田製作所)¥16,980税込¥18,6781箱(500個)7日以内出荷仕様静電容量:100pF●電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±10%●温度特性:セラミック●直径:6mm●奥行き:5mm●寸法:6 Dia. x 5mm●温度係数:±10%●端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 330pF
MURATA(村田製作所)¥12,980税込¥14,2781箱(250個)7日以内出荷仕様静電容量:330pF●電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±10%●温度特性:セラミック●直径:7mm●奥行き:6mm●寸法:7 Dia. x 6mm●温度係数:±10%●端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 15pF
MURATA(村田製作所)¥9,498~税込¥10,448~1箱(500個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 47pF
MURATA(村田製作所)¥17,980税込¥19,7781箱(250個)7日以内出荷仕様静電容量:47pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:8mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:8 Dia. x 5mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応