カテゴリ

  • 制御機器(41)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • Panasonic(パナソニック)(425)
  • VISHAY(201)
  • KEMET(174)
  • ニチコン(151)
  • RS PRO(77)
  • 日本ケミコン(56)
  • YAGEO(46)
  • KYOCERA AVX(42)
  • TDK(27)
  • 京セラ(26)
  • EPCOS(26)
  • Asian Brand(14)
  • フルーク(FLUKE)(11)
  • ルビコン(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • HIOKI(日置電機)(9)
  • AVX(7)
  • 松栄電器(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10v100μf」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100μF 10V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100μF 10V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    48,980税込53,878
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    村田製作所 GRM 1210 X5R / X7R / Y5V コンデンサ。村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。 定格電圧が200 Vを超えるデカ
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6944-76
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100μF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100μF

    MURATA(村田製作所)
    639税込703
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    65,980税込72,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 1mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:1mm●シリーズ:ZRB●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7044-56
  • MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    58,980税込64,878
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    コンデンサをインターポーザに取り付ける新しい構造により、ノイズを低減します。この製品はノイズ低減効果があります コンデンサをインターポーザに取り付けると、コンデンサの振動の伝達が抑制され、ノイズレベルが低減されます 基板設計を変更することなく、以前の MLCC を交換できます この製品は、MLCC と同じ LW サイズのインターポーザボードを使用
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7T●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 1mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:1mm●シリーズ:ZRB●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6921-91
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    39,980税込43,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ。村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7191-04
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    38,980税込42,878
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ムラタGRM 0603 X7T誘電体。GRM高誘電率タイプはデカップリング回路や平滑回路に最適。小型積層構造で大容量 高信頼性、極性なし 外部電極はスズめっきのため、優れたはんだ付け性を実現
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7T●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7106-91
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    11,980税込13,178
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ムラタ GRM 0603 X5R コンデンサ。汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ。小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7205-46
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 10V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 10V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    MURATA(村田製作所)
    47,980税込52,778
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    村田GCJ 1206 X5R、X7R、Y5V誘電体。GCJシリーズはAEC-Q200の要件に適合します。 導電性のあるポリマー終端は、ボードの曲げによる圧迫を軽減 用途には、パワートレインや安全機器などの車載電子機器が含まれる
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GCJ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6952-78
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    25,980税込28,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ムラタGRM 0603 X6S誘電体。汎用GRMシリーズ、高誘電率タイプ。小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6953-03
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.1μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.1μF ±10%

    MURATA(村田製作所)
    969税込1,066
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.15 x 3.5mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±15%自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 1μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 1μF ±10%

    MURATA(村田製作所)
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.5 x 3.15 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 4mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%最大動作温度 = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.01μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.01μF ±10%

    MURATA(村田製作所)
    909税込1,000
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%最大動作温度 = +125℃自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.047μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.047μF ±10%

    MURATA(村田製作所)
    939税込1,033
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 47nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.15 x 3.5mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.22μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.22μF ±10%

    MURATA(村田製作所)
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.15 x 3.5mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%最大動作温度 = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.01μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.01μF ±10%

    MURATA(村田製作所)
    379税込417
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = GCM許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装ムラタGCM自動車用0603シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.47μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.47μF ±10%

    MURATA(村田製作所)
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.15 x 3.5mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%リードスペーシング = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 2.2μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 2.2μF ±10%

    MURATA(村田製作所)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7S許容差 = ±10%寸法 = 5.5 x 4 x 5mm長さ = 5.5mm奥行き = 4mm高さ = 5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 1μF ±15% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 1μF ±15%

    MURATA(村田製作所)
    679税込747
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±15%寸法 = 5.5 x 3.15 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 4mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -15%許容差(プラス) = +15%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.47μF ±15% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.47μF ±15%

    MURATA(村田製作所)
    619税込681
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±15%寸法 = 5.5 x 3.15 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 4mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -15%許容差(プラス) = +15%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.01μF ±5% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.01μF ±5%

    MURATA(村田製作所)
    659税込725
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.85mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.85mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%最大動作温度 = +125℃ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 4.7μF ±20% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 4.7μF ±20%

    MURATA(村田製作所)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7S許容差 = ±20%寸法 = 5.5 x 4 x 7.5mm長さ = 5.5mm奥行き = 4mm高さ = 7.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%端子タイプ = ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 15μF ±20% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 15μF ±20%

    MURATA(村田製作所)
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 15μF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = スタック取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 6.1 x 5.3 x 6.4mm自動車規格 = AEC-Q200奥行き = 5.3mm高さ = 6.4mmシリーズ = KCM55許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%最小動作温度 = -55℃村田製作所のKCMシリーズ金属端子モノリシックセラミックチップコンデンサ. KCMシリーズチップモノリシック(MLCC)車載用コンデンサでは、熱的ストレスや機械的ストレスに対する信頼性が向上しています。 これらのKCMシリーズMLCC車載用コンデンサは、弾性作用のある金属ピンを備えているので、自動車用途における急激な温度変化や機械的衝撃によって引き起こされる基板の屈曲がコンデンサに与える影響を低減します。 2個のコンデンサを同じ位置で積み重ねることで、省スペースと高静電容量が達成され、セラミックの振動に起因する音響ノイズが削減されます。 これらのKCM車載MLCCコンデンサ向けの用途には、電源回路(例: エンジン制御ユニットに搭載されたDC-DCコンバータ)、従来の自動車だけでなく、電気自動車(EV)やハイブリッド電気自動車(HEV)を含む自動車用途があります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 10μF 50V dc 1袋 500個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 10μF 50V dc 1袋 500個入

    MURATA(村田製作所)
    44,980税込49,478
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    用途 - この製品仕様は、汎用電子機器に使用されるエポキシコーティングが施されたラジアルリードタイプのモノリシックセラミックコンデンサに適用されます。
    仕様●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7S●許容差:±10%●寸法:5.5 x 4 x 7.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:7.5mm●シリーズ:Rde●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7084-79
  • MLCC 10μF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 10μF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    16,980税込18,678
    1セット(3000個)
    5日以内出荷
    村田製作所はセラミック、ポリマーアルミ電解、トリマ、スーパーコンデンサ(EDLC)、単層マイクロチップ、可変など多数の種類のコンデンサを提供
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7116-88
  • MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    25,980税込28,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    村田製作所はセラミック、ポリマーアルミ電解、トリマ、スーパーコンデンサ(EDLC)、単層マイクロチップ、可変など多数の種類のコンデンサを提供
  • MLCC 10μF 6.3V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 10μF 6.3V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    34,980税込38,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7T●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7117-83
  • MLCC 10μF 35V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 10μF 35V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    38,980税込42,878
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6954-37
  • MLCC 10μF 35V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 10μF 35V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    32,980税込36,278
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●末端仕様:はんだアズワン品番65-6960-36
  • MLCC 10μF 35V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 10μF 35V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    38,980税込42,878
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7117-48
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 25V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 25V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    28,980税込31,878
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    ムラタGCM自動車用1210シリーズ。GCMシリーズはAEC-Q200要件に適合 低損失で高周波回路に最適 新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作 スズめっきの電極で優れたはんだ性能 DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-22
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    MURATA(村田製作所)
    49,980税込54,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    ムラタGCM自動車用1206シリーズ。村田製作所GCM車載シリーズセラミックコンデンサの特徴: 高周波における低インピーダンスによる優れたパルス応答とノイズ低減 高誘電率タイプ、小型ながら高い静電容量値 極性がないことによる高い信頼性 外部電極のスズめっきによる優れたはんだ付け性 この1206サイズで低pF値及びその他の値の製品を新しく追加
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-57
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    MURATA(村田製作所)
    49,980税込54,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7092-15
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    38,980税込42,878
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    村田製作所GRM 0805 X7S / X7T誘電体。村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7S●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6950-60
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    28,980税込31,878
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ムラタ GRM 0603 X5R コンデンサ。汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ。小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7104-87
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    43,980税込48,378
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 1mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:1mm●シリーズ:GRT●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7092-20
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    33,980税込37,378
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ムラタ GRM 0603 X5R コンデンサ。汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ。小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6969-38
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 2.5V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 2.5V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    28,980税込31,878
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    村田製作所 GRM 0402 X5R コンデンサ。村田製作所GRMシリーズは、積層構造により、大容量化・小型化を実現 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 信頼性が高く、極性がありません
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10μF●電圧:2.5V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6954-52
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    43,980税込48,378
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 1mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:1mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7092-87
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    13,980税込15,378
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    村田GRM 0805 X6S誘電体。村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    33,980税込37,378
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    村田製作所 GRM 0805 X5R、X7R / Y5V コンデンサ。村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われています
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7120-53