カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- 日本ケミコン(17)
- ニチコン(13)
- RS PRO(8)
- TDK(5)
- ニッセイ(5)
- 住友重機械工業(4)
- フルーク(FLUKE)(4)
- SPG(4)
- AVX(4)
- VISHAY(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- KEMET(3)
- オリエンタルモーター(2)
- 東信工業(2)
- EPCOS(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- 共立電気計器(1)
- 三和電気計器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「15μf」の検索結果
特価

セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.015μF
MURATA(村田製作所)¥53税込¥581個3日以内出荷仕様静電容量変化率:±15%使用温度範囲(℃)-55 ~ 125寸法L(mm)4.0 以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5 以下寸法W(mm)3.5 以下寸法W1(mm)6静電容量15000pF ±10%温度特性X7R(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5±0.05動作距離の温度特性(℃)-55 ~ 125リード間隔(mm)5.0±0.8