カテゴリ

  • 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • モノタロウ(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(50)
  • ツツミ工業(24)
  • KEMET(22)
  • 京セラ(18)
  • onsemi(18)
  • VISHAY(14)
  • ホンダ(10)
  • 七星科学研究所(10)
  • PISCO(ピスコ)(9)
  • Texas Instruments(8)
  • IQD(8)
  • カートン(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ベルポニー(7)
  • フルーク(FLUKE)(6)
  • 日研工作所(5)
  • 未来工業(5)
  • EPCOS(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15pf」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15pF

    MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
    369税込406
    1リール(500個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 15pF ±5% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 15pF ±5%

    MURATA(村田製作所)
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 15pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.6 x 3.5 x 2.5mm長さ = 3.6mm奥行き = 3.5mm高さ = 2.5mm直径 = 3.6mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、C0G誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。. C0G誘電体 均一なコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    MURATA(村田製作所)
    2,598税込2,858
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6952-35
  • MLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    31,980税込35,178
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7132-96
  • MLCC 15pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 15pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    959税込1,055
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7038-71
  • MLCC 15pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 15pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    2,798税込3,078
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:15pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7138-07
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 15pF ±5% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 15pF ±5%

    MURATA(村田製作所)
    999税込1,099
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 15pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 15pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 15pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    4,898税込5,388
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7127-11
  • MLCC 15pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 15pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    26,980税込29,678
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:15pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7131-81
  • 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 15pF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)

    村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 15pF 1.5 kV dc, 500V ac

    MURATA(村田製作所)
    679税込747
    1袋(20個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様静電容量:15pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:6mm 、 寸法:6 Dia. x 6mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 15pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 15pF

    MURATA(村田製作所)
    9,498税込10,448
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    30,980税込34,078
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    ムラタGJM高Q特性0402シリーズ。GJMシリーズ温度補償タイプ。VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 15pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 15pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    4,898税込5,388
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体。積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途。GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:15pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7057-15
  • Murata セラミック発振子, セラロック 16MHz 3rdオーバートーン, 3-Pin スルーホール MURATA(村田製作所)

    Murata セラミック発振子, セラロック 16MHz 3rdオーバートーン, 3-Pin スルーホール

    MURATA(村田製作所)
    529税込582
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様共振周波数 = 16MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = 3rdオーバートーン負荷キャパシタンス = 15pF周波数エージング = ±0.2 %周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 3寸法 = 5.5 x 3.5 x 6.5mm高さ = 6.5mm長さ = 5.5mm動作温度 Max = +80 ℃幅 = 3.5mm村田製作所CSTLSセラミック共振器. CSTLSセラミック共振器は、村田製作所のCERALOCK(R)シリーズに属する製品です。 CSTLSは、リード付きで、産業用途や消費者向け用途に応じた標準的な周波数許容偏差を実現しています。 このセラミック共振器は、負荷コンデンサを内蔵しているため、外部の負荷コンデンサは不要で発振回路に最適です。 これにより、高密度実装が可能になり、コストを抑えることができます。. 内蔵容量 高い費用効果 高信頼性 広い温度範囲で安定動作 軽量及びコンパクト 耐衝撃性. 製品用途の情報. このセラミック共振器に適した用途には、マイクロコンピュータやマイクロプロセッサ用のクロック発振器、OA機器、リモコンユニット、DTMFジェネレータなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata セラミック発振子 8MHz 厚み滑り振動, 3-Pin MURATA(村田製作所)

    Murata セラミック発振子 8MHz 厚み滑り振動, 3-Pin

    MURATA(村田製作所)
    319税込351
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサーラジアルリード型50V RDEシリーズ MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサーラジアルリード型50V RDEシリーズ

    MURATA(村田製作所)
    59税込65
    1個
    5日以内出荷
    一般用リードタイプ積層セラミックコンデンサ。鉛フリー品(鉛の含有が1000ppm未満)、ハロゲンフリー品。
    仕様●L寸法 or 外径寸法D:4.0mm 以下●W寸法:3.5mm 以下●T寸法:2.5mm 以下●リード間隔F:5.0±0.8mm●リード線径d:0.5±0.05mm●静電容量:1500pF ±10%●定格電圧:50Vdc●温度特性(準拠規格):X7R(EIA)●静電容量変化率:±15%●温度特性の温度範囲:-55℃ ~ 125℃●使用温度範囲:-55℃ ~ 125℃●W1寸法:6.0mmアズワン品番67-0351-03
  • 積層セラミックコンデンサーラジアルリード型50V RDEシリーズ MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサーラジアルリード型50V RDEシリーズ

    MURATA(村田製作所)
    49税込54
    1個
    5日以内出荷
    一般用リードタイプ積層セラミックコンデンサ。鉛フリー品(鉛の含有が1000ppm未満)、ハロゲンフリー品。
    仕様●L寸法 or 外径寸法D:4.0mm 以下●W寸法:3.5mm 以下●T寸法:2.5mm 以下●リード間隔F:5.0±0.8mm●リード線径d:0.5±0.05mm●静電容量:3300pF ±10%●定格電圧:50Vdc●温度特性(準拠規格):X7R(EIA)●静電容量変化率:±15%●温度特性の温度範囲:-55℃ ~ 125℃●使用温度範囲:-55℃ ~ 125℃●W1寸法:6.0mmアズワン品番67-0359-92
  • セラミック発振子 3-Pin 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    セラミック発振子 3-Pin 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    109,800税込120,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Murata CSTNE_VH3C シリーズ 16 MHz セラミックレゾネータです。このセラミックレゾネータは、車載用のマイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。高精度リゾネータの総許容差が短くなっています ± 3、000 ppm 以上 信頼性が高く、幅広い使用温度範囲に対応します 発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 発振回路の調整は不要です
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.07%●負荷キャパシタンス:15pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mmアズワン品番65-6940-04
  • セラミック発振子 3-Pin 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    セラミック発振子 3-Pin 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    109,800税込120,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Murata CSTNE_VH3L シリーズ 16 MHz セラミックレゾネータです。このセラミックレゾネータは、マイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.07%●負荷キャパシタンス:15pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mmアズワン品番65-6940-52
  • セラミック発振子 3-Pin 1セット 20個入 MURATA(村田製作所)

    セラミック発振子 3-Pin 1セット 20個入

    MURATA(村田製作所)
    899税込989
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●周波数許容性:±0.07%●負荷キャパシタンス:15pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mmアズワン品番65-6938-77
  • セラミック発振子 3-Pin 1セット 20個入 MURATA(村田製作所)

    セラミック発振子 3-Pin 1セット 20個入

    MURATA(村田製作所)
    899税込989
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Murata CSTNE_V_C シリーズ 16 MHz セラミックレゾネータです。このセラミックレゾネータは、車載用のマイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。信頼性が高く、幅広い使用温度範囲に対応します 発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:15pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mmアズワン品番65-6940-33
  • セラミック発振子 3-Pin 1セット 20個入 MURATA(村田製作所)

    セラミック発振子 3-Pin 1セット 20個入

    MURATA(村田製作所)
    999税込1,099
    1セット(20個)
    7日以内出荷
  • Murata セラミック発振子, セラロック 10MHz 基本波, 3-Pin スルーホール MURATA(村田製作所)

    Murata セラミック発振子, セラロック 10MHz 基本波, 3-Pin スルーホール

    MURATA(村田製作所)
    319税込351
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様共振周波数 = 10MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = 基本波負荷キャパシタンス = 15pF周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 3寸法 = 8 x 3 x 5.5mm高さ = 5.5mm長さ = 8mm動作温度 Max = +80 ℃動作温度 Min = -20 ℃CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata セラミック発振子 4MHz 3-Pin SMD MURATA(村田製作所)

    Murata セラミック発振子 4MHz 3-Pin SMD

    MURATA(村田製作所)
    519税込571
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 150pF ±5pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 150pF ±5pF

    MURATA(村田製作所)
    909税込1,000
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 150pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5pF寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 5pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 5pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    9,898税込10,888
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:5pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7129-92
  • MLCC 0.5pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 0.5pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    4,898税込5,388
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:0.5pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7139-63
  • MLCC 1.5pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 1.5pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    36,980税込40,678
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:1.5pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.05pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7137-89
  • MLCC 0.5pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 0.5pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    4,898税込5,388
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
  • MLCC 1.5pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 1.5pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    18,980税込20,878
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
  • MLCC 0.5pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 0.5pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    12,980税込14,278
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:0.5pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.05pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7132-57