カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- モノタロウ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(13)
- ホンダ(5)
- NSK(日本精工)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- ダイキン工業(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- エレコム(1)
- 富士電機(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- TDKラムダ(1)
- 伊東電機(1)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(1)
「16002 c3」の検索結果

MLCC 3.3nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥4,898税込¥5,3881セット(15000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7138-58
MLCC 33nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥17,980税込¥19,7781セット(15000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:33nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7117-62
MLCC 3.3nF 16V dc 0201 0603M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥659税込¥7251セット(1000個)7日以内出荷Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7138-59