カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- KEMET(20)
- WURTH ELEKTRONIK(14)
- YAGEO(14)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- ニチコン(7)
- EPCOS(6)
- VISHAY(6)
- 京セラ(4)
- TDK(4)
- KYOCERA AVX(4)
- omron(オムロン)(2)
- 日本ケミコン(2)
- 東信工業(2)
- トヨタ(2)
- NOVA(2)
- RS PRO(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- AVX(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2.2μf 100v」の検索結果
特価

積層セラミックコンデンサ
MURATA(村田製作所)(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(20個)ほか当日出荷バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。用途一般電子機器向け。種類セラミックコンデンサ定格電圧(V)DC50容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 2.2μF ±10%
MURATA(村田製作所)¥999税込¥1,0991袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7S許容差 = ±10%寸法 = 5.5 x 4 x 5mm長さ = 5.5mm奥行き = 4mm高さ = 5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥49,980税込¥54,9781セット(10000個)7日以内出荷外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7S●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.7mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.7mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-13
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥23,980税込¥26,3781セット(3000個)7日以内出荷村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ。村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6948-78
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥15,980税込¥17,5781セット(4000個)7日以内出荷村田GRM0603X7R誘電体。MurataGRMシリーズは、積層構造で大容量と小型サイズを実現します。主な用途には、200Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路などがあります。特長と利点:。外部電極にスズめっき施して優れたはんだ付け性を実現。高信頼性、極性なし仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7161-08