カテゴリ
- 制御機器(86)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- AVX(25)
- EPCOS(36)
- HIOKI(日置電機)(9)
- KEMET(339)
- KYOCERA AVX(52)
- Panasonic(パナソニック)(893)
- RS PRO(164)
- TDK(41)
- VISHAY(268)
- WURTH ELEKTRONIK(55)
- YAGEO(52)
- アズピュア(アズワン)(10)
- ニチコン(284)
- フルーク(FLUKE)(10)
- ルビコン(24)
- 京セラ(29)
- 太陽誘電(9)
- 日本ケミコン(104)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「20μf」の検索結果

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 10μF ±20%
MURATA(村田製作所)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 10μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 5.5 x 7.5 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 7.5mm高さ = 4mm直径 = 5.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%最小動作温度 = -55℃村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.3V dc 220μF ±20%
MURATA(村田製作所)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 220μF電圧 = 6.3V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%誘電体材料ファミリ = セラミックムラタGRM 1206 X5R、X7R誘導体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路、200 Vを超える定格電圧のクランプスナバー回路での用途RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10V dc 22μF ±20%
MURATA(村田製作所)¥409税込¥4501袋(20個)翌々日出荷仕様静電容量 = 22μF電圧 = 10V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 1.6 x 0.8 x 1mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 1mmシリーズ = ZRB許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%端子タイプ = はんだ技術リファレンスセクションの電圧ディレーティング仕様を参照してください。. 村田ZRB 0603 X5R、X7R、Y5V誘電体. ZRAシリーズのモノリシックセラミック多層コンデンサ 静音及び防音性能RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.3V dc 100μF ±20%
MURATA(村田製作所)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100μF電圧 = 6.3V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%コンデンサファミリ = 積層ムラタGRM 1206 X5R、X7R誘導体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路、200 Vを超える定格電圧のクランプスナバー回路での用途RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4V dc 100μF ±20%
MURATA(村田製作所)¥499税込¥5491袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100μF電圧 = 4V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X6S許容差 = ±20%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%コンデンサファミリ = 積層村田GRM 1206温度特性X6S. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路、200 Vを超える定格電圧のクランプスナバー回路での用途RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 4.7μF ±20%
MURATA(村田製作所)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7S許容差 = ±20%寸法 = 5.5 x 4 x 7.5mm長さ = 5.5mm奥行き = 4mm高さ = 7.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%端子タイプ = ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.3V dc 47μF ±20%
MURATA(村田製作所)¥559税込¥6151袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47μF電圧 = 6.3V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 1.6 x 0.8 x 1mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 1mmシリーズ = ZRB許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%端子タイプ = はんだ技術リファレンスセクションの電圧ディレーティング仕様を参照してください。. 村田ZRB 0603 X5R、X7R、Y5V誘電体. ZRAシリーズのモノリシックセラミック多層コンデンサ 静音及び防音性能RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4V dc 330μF ±20%
MURATA(村田製作所)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 330μF電圧 = 4V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.5mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%最大動作温度 = +85℃ムラタGRM 1210 X5R、X7R、Y5V誘導体. 村田製作所のGRMシリーズのセラミックコンデンサは、積層構造で大容量を備えています。 GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、高い信頼性を極性なしで発揮します。 つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け特性が実現します。 適した用途には、200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 10μF ±20%
MURATA(村田製作所)¥339税込¥3731袋(20個)翌々日出荷仕様静電容量 = 10μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%最大動作温度 = +85℃村田GRM 0603 X5R誘電体. 汎用GRMシリーズ、高誘電率タイプ. 小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向けRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.3V dc 220μF ±20%
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 220μF電圧 = 6.3V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.5mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%端子タイプ = 表面実装ムラタGRM 1210 X5R、X7R、Y5V誘導体. 村田製作所のGRMシリーズのセラミックコンデンサは、積層構造で大容量を備えています。 GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、高い信頼性を極性なしで発揮します。 つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け特性が実現します。 適した用途には、200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 63V dc 22μF ±20%
MURATA(村田製作所)¥619税込¥6811個7日以内出荷仕様静電容量 = 22μF電圧 = 63V dcパッケージ/ケース = 2220 (5650M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 6.1 x 5.3 x 6.4mm長さ = 6.1mm奥行き = 5.3mm高さ = 6.4mmシリーズ = KRM55許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±15%村田製作所のKRMシリーズ金属端子モノリシックセラミックチップコンデンサ. KRMシリーズチップモノリシック(MLCC)コンデンサでは、熱的ストレスや機械的ストレスに対する信頼性が向上しています。 これらのKRMシリーズMLCC車載用コンデンサは、自動車用途における急激な温度変化や機械的衝撃によって引き起こされるコンデンサと基板の間の屈曲力の伝達を排除するため、基板上1 mmの位置にコンデンサを持ち上げる鉄合金の端子を備えています。 2個のコンデンサを同じ位置で積み重ねることで、省スペースと高静電容量が達成され、セラミックの振動に起因する音響ノイズが削減されます。 これらのKRM MLCCコンデンサは、電源回路などの商業用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 15μF ±20%
MURATA(村田製作所)¥649税込¥7141個7日以内出荷仕様静電容量 = 15μF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = スタック取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 6.1 x 5.3 x 6.4mm自動車規格 = AEC-Q200奥行き = 5.3mm高さ = 6.4mmシリーズ = KCM55許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%最小動作温度 = -55℃村田製作所のKCMシリーズ金属端子モノリシックセラミックチップコンデンサ. KCMシリーズチップモノリシック(MLCC)車載用コンデンサでは、熱的ストレスや機械的ストレスに対する信頼性が向上しています。 これらのKCMシリーズMLCC車載用コンデンサは、弾性作用のある金属ピンを備えているので、自動車用途における急激な温度変化や機械的衝撃によって引き起こされる基板の屈曲がコンデンサに与える影響を低減します。 2個のコンデンサを同じ位置で積み重ねることで、省スペースと高静電容量が達成され、セラミックの振動に起因する音響ノイズが削減されます。 これらのKCM車載MLCCコンデンサ向けの用途には、電源回路(例: エンジン制御ユニットに搭載されたDC-DCコンバータ)、従来の自動車だけでなく、電気自動車(EV)やハイブリッド電気自動車(HEV)を含む自動車用途があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 10V dc 0603 (1608M) GRM188R61A106ME69D
MURATA(村田製作所)¥1,398税込¥1,5381袋(200個)当日出荷仕様●静電容量: 10μF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●ムラタ GRM 0603×5R コンデンサ. 汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ. 小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向けRoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 47μF 25V dc 1袋 10個入
MURATA(村田製作所)¥4,298税込¥4,7281袋(10個)翌々日出荷仕様●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7S●許容差:±20%●寸法:5.5 x 4 x 12.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:12.5mm●シリーズ:Rde●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7156-74
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 6.3V dc 0402 (1005M) GRM155R60J475ME47D
MURATA(村田製作所)¥439税込¥4831袋(50個)翌々日出荷仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0402×5R コンデンサ. 村田製作所GRMシリーズは、積層構造により、大容量化・小型化を実現 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 信頼性が高く、極性がありませんRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 1206 (3216M) GCM31CR71C106KA64L
MURATA(村田製作所)¥479税込¥5271袋(5個)翌々日出荷仕様●静電容量: 10μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 3.2×1.6×1.6mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.6mm●シリーズ: GCM●動作温度 Min: -55℃●ムラタGCM自動車用1206シリーズ. 村田製作所GCM車載シリーズセラミックコンデンサの特徴: 高周波における低インピーダンスによる優れたパルス応答とノイズ低減 高誘電率タイプ、小型ながら高い静電容量値 極性がないことによる高い信頼性 外部電極のスズめっきによる優れたはんだ付け性 この1206サイズで低pF値及びその他の値の製品を新しく追加RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 22μF 50V dc 1袋 10個入
MURATA(村田製作所)¥2,598税込¥2,8581袋(10個)翌々日出荷仕様●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7S●許容差:±20%●寸法:5.5 x 4 x 12.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:12.5mm●シリーズ:Rde●抑制クラス:Class 2アズワン品番65-7153-48
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 10V dc 0402 (1005M) ZRB15XR61A475ME01D
MURATA(村田製作所)¥449税込¥4941袋(25個)翌々日出荷仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1×0.5×0.65mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.65mm●シリーズ: ZRB●末端仕様: 表面実装℃●技術リファレンスセクションの電圧ディレーティング仕様を参照してください。. 村田ZRB 0402×5R、X7R、Y5V誘電体. ZRAシリーズのモノリシックセラミック多層コンデンサ 静音及び防音性能RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 6.3V dc 0805 (2012M) GRM21BR60J226ME39L
MURATA(村田製作所)¥219税込¥2411袋(10個)翌々日出荷仕様●静電容量: 22μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●高さ: 1.25mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0805×5R 、 X7R / Y5V コンデンサ. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 10μF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥16,980税込¥18,6781セット(3000個)5日以内出荷村田製作所はセラミック、ポリマーアルミ電解、トリマ、スーパーコンデンサ(EDLC)、単層マイクロチップ、可変など多数の種類のコンデンサを提供仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7116-88
積層セラミックコンデンサ MLCC 47μF 6.3V dc 0603 1608M 1袋 10個入
MURATA(村田製作所)¥679税込¥7471袋(10個)6日以内出荷技術リファレンスセクションの電圧ディレーティング仕様を参照してください。村田ZRB 0603 X5R、X7R、Y5V誘電体。ZRAシリーズのモノリシックセラミック多層コンデンサ 静音及び防音性能仕様●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 1mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:1mm●シリーズ:ZRB●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7088-62
MLCC 220μF 4V dc 1206 3216M 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥7,998税込¥8,7981セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(100個入り)●静電容量:220μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7130-94
MLCC 220μF 4V dc 1206 3216M 1セット 2000個入
MURATA(村田製作所)¥149,800税込¥164,7801セット(2000個)7日以内出荷Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:220μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7125-72
MLCC 220μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥5,698税込¥6,2681セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(50個入り)●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7124-74
MLCC 220μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入
MURATA(村田製作所)¥169,800税込¥186,7801セット(2000個)7日以内出荷Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7124-73
積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 6.3V dc 1210 3225M 1袋 5個入
MURATA(村田製作所)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷村田製作所 GRM 1210 X5R / X7R / Y5V コンデンサ。村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。 定格電圧が200 Vを超えるデカ仕様●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7096-18
積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入
MURATA(村田製作所)¥449,800税込¥494,7801セット(2000個)7日以内出荷村田製作所 GRM 1206 X5R / X7R誘導体。村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われています仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6946-04
積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 6.3V dc 1210 3225M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥109,800税込¥120,7801セット(1000個)7日以内出荷村田製作所GRM1210X5R/X7R/Y5Vコンデンサ。村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。定格電圧が200Vを超えるデカップリング回路や平滑回路、クランプ型スナバ回路などでの使用に適しています。仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6953-77
積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥119,800税込¥131,7801セット(1000個)7日以内出荷村田製作所GRM1210X6S誘電体。村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造高信頼性、極性なし外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現200Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220μF●電圧:2.5V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7194-90
MLCC 100μF 6.3V dc 1210 3225M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥27,980税込¥30,7781セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7S●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7115-42
MLCC 10μF 35V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥38,980税込¥42,8781セット(3000個)欠品中仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6954-37
MLCC 10μF 35V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥39,980税込¥43,9781セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7117-48