カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- ニチコン(60)
- RS PRO(40)
- WURTH ELEKTRONIK(27)
- NB(日本ベアリング)(23)
- TDK(14)
- 日本ケミコン(12)
- EPCOS(11)
- 早川器物(10)
- VISHAY(10)
- SK(新潟精機)(9)
- Peacock(尾崎製作所)(7)
- 大菱計器製作所(6)
- BOURNS(6)
- KEMET(6)
- Xiaomi(6)
- ユニセイキ(5)
- アース製薬(4)
- AVX(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「22μ」の検索結果

積層セラミックコンデンサ
MURATA(村田製作所)(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(20個)ほか当日出荷バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。用途一般電子機器向け。種類セラミックコンデンサ定格電圧(V)DC50容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.022μF
MURATA(村田製作所)¥46税込¥511個3日以内出荷仕様静電容量変化率:±15%使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下寸法W1(mm)6静電容量22000pF ±10%温度特性X7R(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8