カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- AVX(1)
- KEMET(1)
- KYOCERA AVX(4)
- NIC Components(1)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- RS PRO(4)
- VISHAY(9)
- ニチコン(10)
- 京セラ(3)
- 日本ケミコン(6)
- 東信工業(1)
「22μf 400v」の検索結果
特価

積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥20,980税込¥23,0781セット(4000個)7日以内出荷ムラタ GRM 0603 X5R コンデンサ。汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ。小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7105-93