カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • ニチコン(14)
  • KEMET(14)
  • RS PRO(8)
  • YAGEO(6)
  • 日本ケミコン(5)
  • TDK(2)
  • AVX(2)
  • VISHAY(2)
  • Ruby-con(2)
  • 京セラ(1)
  • 東信工業(1)
  • Samsung Electro-Mechanics(1)
  • NIC Components(1)
  • KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22μf 6.3v」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μFMURATA(村田製作所)
894税込983
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Murata MLCC 10μF 6.3V dc 0805 GCM21BR70J106KE22L MURATA(村田製作所)Murata MLCC 10μF 6.3V dc 0805 GCM21BR70J106KE22LMURATA(村田製作所)
519税込571
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 10μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0805●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 6.3V dc 0603 (1608M) GCM188R70J225KE22D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 6.3V dc 0603 (1608M) GCM188R70J225KE22DMURATA(村田製作所)
819税込901
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●自動車規格: AEC-Q200mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0603シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 6.3V dc 0805 (2012M) GRM21BR60J226ME39L MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 6.3V dc 0805 (2012M) GRM21BR60J226ME39LMURATA(村田製作所)
229税込252
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 22μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●高さ: 1.25mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0805×5R 、 X7R / Y5V コンデンサ. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 22μF 6.3V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR70J226KE19L MURATA(村田製作所)Murata MLCC 22μF 6.3V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR70J226KE19LMURATA(村田製作所)
829税込912
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 22μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
電球 6.3v1w特集