カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- YAGEO(12)
- ROHM(5)
- RS PRO(5)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- 大和製砥所(2)
- ARCOL(OHMITE)(2)
- 釜屋電機(2)
- Vero Technologies(2)
- SMC(1)
- EPSON(1)
- 椿本チエイン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ベッセル(1)
- KOA(1)
- BOURNS(1)
- KEMET(1)
- SCHAFFNER(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「220+1x100」の検索結果

積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥27,980税込¥30,7781セット(3000個)7日以内出荷ムラタGCM自動車用1206シリーズ。村田製作所GCM車載シリーズセラミックコンデンサの特徴: 高周波における低インピーダンスによる優れたパルス応答とノイズ低減 高誘電率タイプ、小型ながら高い静電容量値 極性がないことによる高い信頼性 外部電極のスズめっきによる優れたはんだ付け性 この1206サイズで低pF値及びその他の値の製品を新しく追加仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:220nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.15mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.15mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6945-88
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥14,980税込¥16,4781セット(4000個)7日以内出荷SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18PGシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●定格電流:1.4A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●最大直流抵抗:100mΩ●材料:フェライトアズワン品番65-7160-86
MLCC 220μF 4V dc 1206 3216M 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥7,998税込¥8,7981セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(100個入り)●静電容量:220μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7130-94
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(50個)7日以内出荷Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:107Ω●インピーダンス @ 50 MHz:160Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:250Ω●インピーダンス @ 1 GHz:154Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-7048-68
フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥1,798税込¥1,9781セット(100個)7日以内出荷Murata BLM15EG シリーズチップフェライトビーズは、優れた周波数インピーダンス特性を備えています。1 GHz 以上の周波数でのノイズ抑制に適しています。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:111Ω●インピーダンス @ 50 MHz:163Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:273Ω●インピーダンス @ 1 GHz:270Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mmアズワン品番65-7048-67
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥29,980税込¥32,9781セット(4000個)7日以内出荷Murata BLM21PG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥2,298税込¥2,5281セット(100個)7日以内出荷Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:142Ω●インピーダンス @ 50 MHz:181Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:309Ω●インピーダンス @ 1 GHz:197Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-7046-43
フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥1,798税込¥1,9781セット(100個)7日以内出荷Murata BLM15PE シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:77.7Ω●インピーダンス @ 50 MHz:155Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:312Ω●インピーダンス @ 1 GHz:194Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mmアズワン品番65-7037-21
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥53,980税込¥59,3781セット(10000個)7日以内出荷Murata BLM18SG シリーズチップフェライトビーズは、周波数インピーダンス特性に優れています。最大 6 A dc の電源ラインに適合します。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:130Ω●インピーダンス @ 50 MHz:174Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:285Ω●インピーダンス @ 1 GHz:190Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mmアズワン品番65-7039-49
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥35,980税込¥39,5781セット(4000個)7日以内出荷Murata BLM21AG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥40,980税込¥45,0781セット(4000個)7日以内出荷Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:142Ω●インピーダンス @ 50 MHz:181Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:309Ω●インピーダンス @ 1 GHz:197Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-7050-41