カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- ニチコン(18)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- KEMET(7)
- 日本ケミコン(5)
- VISHAY(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- 東信工業(1)
- AVX(1)
- NEC TOKIN(1)
- RECOM(1)
- NOVA(1)
- 昭電(1)
- DiodesZetex(1)
- KYOCERA AVX(1)
「220μ 4v」の検索結果

MLCC 220μF 4V dc 1206 3216M 1セット 2000個入
MURATA(村田製作所)¥149,800税込¥164,7801セット(2000個)7日以内出荷Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:220μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7125-72
MLCC 220μF 4V dc 1206 3216M 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥7,998税込¥8,7981セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(100個入り)●静電容量:220μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7130-94