カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- AVX(1)
- EPCOS(1)
- KEMET(2)
- KYOCERA AVX(7)
- NOVA(1)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- RS PRO(12)
- Ruby-con(1)
- VISHAY(13)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- YAGEO(1)
- ニチコン(29)
- ルビコン(6)
- 京セラ(1)
- 日本ケミコン(9)
- 東信工業(1)
「2200μf25v」の検索結果

積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥119,800税込¥131,7801セット(1000個)7日以内出荷村田製作所GRM1210X6S誘電体。村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造高信頼性、極性なし外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現200Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220μF●電圧:2.5V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7194-90