カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- AMPHENOL(2)
- KAZEN(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- onsemi(2)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(14)
- Segufix(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- SMC(10)
- エフピコ(2)
- ヤマニパッケージ(1)
- ユニット(1)
- 日東工器(2)
- 椿本チエイン(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「2211l」の検索結果
特価

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 680pF 250V ac 2211 (5728M) GA352QR7GF681KW01L
MURATA(村田製作所)¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量: 680pF●電圧: 250V ac●パッケージ/ケース: 2211 (5728M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 5.7×2.8×1.5mm●長さ: 5.7mm●奥行き: 2.8mm●高さ: 1.5mm●シリーズ: GA356●末端仕様: 表面実装℃●Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. SEV. GA3xxシリーズ. 新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術 リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125 ℃ 低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適 動作温度範囲: -55 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 2.2μF 25V dc 0805 GRM21BR71E225KE11L
MURATA(村田製作所)¥199税込¥2191セット(20個)7日以内出荷仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0805●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応