カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(14)
  • SMC(10)
  • 椿本チエイン(2)
  • 日東工器(2)
  • AMPHENOL(2)
  • エフピコ(2)
  • onsemi(2)
  • ユニット(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • KAZEN(1)
  • ヤマニパッケージ(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • Segufix(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2211l」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 680pF 250V ac 2211 (5728M) GA352QR7GF681KW01L MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 680pF 250V ac 2211 (5728M) GA352QR7GF681KW01L

    MURATA(村田製作所)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 680pF●電圧: 250V ac●パッケージ/ケース: 2211 (5728M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 5.7×2.8×1.5mm●長さ: 5.7mm●奥行き: 2.8mm●高さ: 1.5mm●シリーズ: GA356●末端仕様: 表面実装℃●Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. SEV. GA3xxシリーズ. 新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術 リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125 ℃ 低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適 動作温度範囲: -55 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata MLCC 2.2μF 25V dc 0805 GRM21BR71E225KE11L MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 2.2μF 25V dc 0805 GRM21BR71E225KE11L

    MURATA(村田製作所)
    199税込219
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0805●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応