カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(94)
- BOURNS(9)
- CKD(7)
- EPCOS(10)
- KEMET(64)
- omron(オムロン)(29)
- Panasonic(パナソニック)(114)
- RS PRO(130)
- Ruby-con(10)
- SIEMENS(33)
- TDK(9)
- VISHAY(26)
- YAGEO(17)
- コーセル(16)
- ニチコン(50)
- マルヤス電業(9)
- 日本ケミコン(21)
- 空調服(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「25v 47」の検索結果
特価

MLCC 47μF 25V dc 1袋 10個入
MURATA(村田製作所)¥4,298税込¥4,7281袋(10個)翌々日出荷仕様●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7S●許容差:±20%●寸法:5.5 x 4 x 12.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:12.5mm●シリーズ:Rde●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7156-74
MLCC 47nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥7,898税込¥8,6881セット(10000個)7日以内出荷ムラタGCM自動車用0402シリーズ。村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つ仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:47nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:GCM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7195-27
積層セラミックコンデンサ MLCC 47pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥4,898税込¥5,3881セット(15000個)7日以内出荷村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体。積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途。GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:47pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7060-13
MLCC 56pF 25V dc 0201 0603M 1セット 2500個入
MURATA(村田製作所)¥1,598税込¥1,7581セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:56pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●末端仕様:はんだアズワン品番65-7130-47
積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥99,980税込¥109,9781セット(10000個)7日以内出荷外部電極にスズ(Sn)めっき:優れたはんだ付け性仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7091-92
積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥19,980税込¥21,9781セット(4000個)7日以内出荷村田製作所 GCM 車載 0603シリーズ仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7193-62
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 25V dc 0603 (1608M) GCM188R71E474KA64D
MURATA(村田製作所)¥999税込¥1,0991袋(100個)7日以内出荷仕様●静電容量: 470nF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0603シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 25V dc 0603 (1608M) GRM188R61E475KE11D
MURATA(村田製作所)¥23,980税込¥26,3781セット(4000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±10%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●ムラタ GRM 0603×5R コンデンサ. 汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ. 小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向けRoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 470pF 630V dc 1206 3216M 1袋 25個入
MURATA(村田製作所)¥429税込¥4721袋(25個)7日以内出荷ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ。積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適仕様●静電容量:470pF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●温度特性:U2J●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6912-86