カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • モノタロウ(1)
  • CKD(17)
  • MAZDA(マツダ)(79)
  • mizuno(ミズノ)(5)
  • S.I.C.(SHINDO)(5)
  • いすゞ自動車(6)
  • グーリング(6)
  • タンガロイ(5)
  • トヨタ(56)
  • ニッサン(13)
  • ホンダ(89)
  • マンヨーツール(6)
  • ローランド(4)
  • 三菱ふそう(12)
  • 三菱電機(4)
  • 不二空機(7)
  • 大阪魂(10)
  • 理研製鋼(8)
  • 福井クラフト(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「272-50」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Murata MLCC 2.7nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H272JA01D MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 2.7nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H272JA01D

    MURATA(村田製作所)
    ¥499税込¥549
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様●静電容量: 2.7nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃●ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.7nF 50V dc 0805 (2012M) GRM2165C1H272JA01D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.7nF 50V dc 0805 (2012M) GRM2165C1H272JA01D

    MURATA(村田製作所)
    ¥599税込¥659
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様●静電容量: 2.7nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 2×1.25×0.85mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.85mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(50個)
    7日以内出荷
  • フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Murata BLM15HD シリーズチップフェライトビーズは、優れた周波数インピーダンス特性を備えています。1 GHz 以上の周波数でのノイズ抑制に適しています。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 1000 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:272Ω●インピーダンス @ 50 MHz:604Ω●インピーダンス @ 100 MHz:1000Ω●インピーダンス @ 300 MHz:1530Ω●インピーダンス @ 1 GHz:2000Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mmアズワン品番65-7039-27