カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- モノタロウ(2)
- サンエス(393)
- メディアカバーマーケット(111)
- ParkerTAIYO(76)
- オカムラ(岡村製作所)(58)
- C’ultiva(カルティバ)(42)
- 渡辺電機工業(34)
- TAKEGAWA(武川)(32)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- A&D(エー・アンド・デイ)(29)
- VISHAY(24)
- af(旭風防)(17)
- 東洋佐々木ガラス(14)
- エスコ(13)
- 72JAM JET HELMET(13)
- 三菱(13)
- TOTO(12)
- KITACO(12)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- ALBA(アルバ)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「2ja」の検索結果
特価

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),6200pF
MURATA(村田製作所)¥549税込¥6041袋(50個)7日以内出荷仕様静電容量:6.2nF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0805 (2012M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:2 x 1.25 x 0.85mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.85mm 、 シリーズ:GRM 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 温度係数:0±30ppm/℃ 、 ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),1300pF
MURATA(村田製作所)¥689税込¥7581袋(200個)7日以内出荷仕様静電容量:1.3nF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0603 (1608M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 シリーズ:GRM 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 動作温度 Max:+125℃ 、 ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),5100pF
MURATA(村田製作所)¥449税込¥4941袋(50個)7日以内出荷仕様静電容量:5.1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●端子タイプ:表面実装●ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現RoHS指令(10物質対応)対応