カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- ニチコン(21)
- 日本ケミコン(10)
- Ruby-con(8)
- VISHAY(5)
- ルビコン(3)
- KEMET(3)
- RS PRO(2)
- 東信工業(1)
- EPCOS(1)
「3300μf 25v」の検索結果

積層セラミックコンデンサ MLCC 330μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥159,800税込¥175,7801セット(1000個)7日以内出荷村田製作所 GRM 1210 X5R / X7R / Y5V コンデンサ。村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。 定格電圧が200 Vを超えるデカ仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7197-89
積層セラミックコンデンサ MLCC 330μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥129,800税込¥142,7801セット(1000個)7日以内出荷村田製作所GRM1210X6S誘電体。村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造高信頼性、極性なし外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現200Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7192-73