カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • ニチコン(5)
  • KEMET(4)
  • VISHAY(3)
  • RS PRO(3)
  • KYOCERA AVX(3)
  • TDK(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • 太陽誘電(1)
  • 日本ケミコン(1)
  • 星日電子(1)
  • 東信工業(1)
  • MICROCHIP(1)
  • NOVA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35v 4.7μf」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積層セラミックコンデンサ MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ

    MURATA(村田製作所)(4件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
    用途一般電子機器向け。種類セラミックコンデンサ定格電圧(V)DC50容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 35V dc 4.7μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 35V dc 4.7μF ±10%

    MURATA(村田製作所)
    ¥439税込¥483
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 35V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装村田GRM 0603 X5R誘電体. 汎用GRMシリーズ、高誘電率タイプ. 小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向けRoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 4.7μF 35V dc 0603 1608M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 4.7μF 35V dc 0603 1608M 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 1mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:1mm●シリーズ:ZRB●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6928-77
  • MLCC 4.7μF 35V dc 0603 1608M 1セット 250個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 4.7μF 35V dc 0603 1608M 1セット 250個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥6,098税込¥6,708
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    コンデンサをインターポーザに取り付ける新しい構造により、ノイズを低減します。この製品はノイズ低減効果があります コンデンサをインターポーザに取り付けると、コンデンサの振動の伝達が抑制され、ノイズレベルが低減されます 基板設計を変更することなく、以前の MLCC を交換できます この製品は、MLCC と同じ LW サイズのインターポーザボードを使用
    仕様●入数:1リール(250個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 1mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:1mm●シリーズ:ZRB●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7047-52
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 35V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 35V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ムラタ GRM 0603 X5R コンデンサ。汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ。小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6965-91
16v 47μf特集