カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • Panasonic(パナソニック)(120)
  • KEMET(41)
  • ニチコン(36)
  • VISHAY(30)
  • RS PRO(18)
  • AVX(9)
  • 日本ケミコン(6)
  • EPCOS(6)
  • KYOCERA AVX(6)
  • TDK(5)
  • ルビコン(4)
  • 京セラ(3)
  • 太陽誘電(3)
  • 東信工業(1)
  • Samsung Electro-Mechanics(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35v10μf」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 10μF 35V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 10μF 35V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(3000個)
    欠品中
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6954-37
  • MLCC 10μF 35V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 10μF 35V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7117-48
  • MLCC 10μF 35V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 10μF 35V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●末端仕様:はんだアズワン品番65-6960-36
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 35V dc 4.7μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 35V dc 4.7μF ±10%

    MURATA(村田製作所)
    ¥439税込¥483
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 35V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装村田GRM 0603 X5R誘電体. 汎用GRMシリーズ、高誘電率タイプ. 小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 35V dc 2.2μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 35V dc 2.2μF ±10%

    MURATA(村田製作所)
    ¥329税込¥362
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 35V dcパッケージ/ケース = 0603取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X6S許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 1mm自動車規格 = AEC-Q200奥行き = 0.8mm高さ = 1mmシリーズ = GRT許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = SMDRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 35V dc 2.2μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 35V dc 2.2μF ±10%

    MURATA(村田製作所)
    ¥539税込¥593
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 35V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装村田GRM 0603 X5R誘電体. 汎用GRMシリーズ、高誘電率タイプ. 小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 35V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 35V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ムラタ GRM 0603 X5R コンデンサ。汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ。小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●末端仕様:表面実装アズワン品番65-6946-84
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 35V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 35V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ。村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:1μF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7115-13
  • MLCC 4.7μF 35V dc 0603 1608M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 4.7μF 35V dc 0603 1608M 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 1mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:1mm●シリーズ:ZRB●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6928-77
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 35V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 35V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ムラタ GRM 0603 X5R コンデンサ。汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ。小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6965-91
  • MLCC 4.7μF 35V dc 0603 1608M 1セット 250個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 4.7μF 35V dc 0603 1608M 1セット 250個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥6,098税込¥6,708
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    コンデンサをインターポーザに取り付ける新しい構造により、ノイズを低減します。この製品はノイズ低減効果があります コンデンサをインターポーザに取り付けると、コンデンサの振動の伝達が抑制され、ノイズレベルが低減されます 基板設計を変更することなく、以前の MLCC を交換できます この製品は、MLCC と同じ LW サイズのインターポーザボードを使用
    仕様●入数:1リール(250個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 1mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:1mm●シリーズ:ZRB●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7047-52
25v 10μf特集