カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • YAGEO(36)
  • KEMET(32)
  • VISHAY(24)
  • SCHAFFNER(18)
  • EPCOS(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • RS PRO(10)
  • TDK(9)
  • WURTH ELEKTRONIK(9)
  • BOURNS(6)
  • KYOCERA AVX(5)
  • SCHURTER(4)
  • 日精電機[制御機器](4)
  • ベン(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • 日本ケミコン(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 太陽誘電(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4.7nf」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 4.7nF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 4.7nF

    MURATA(村田製作所)
    719税込791
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 4.7nF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)

    村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 4.7nF 1.5 kV dc, 500V ac

    MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
    829税込912
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量:4.7nF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:14mm●奥行き:6mm●寸法:14 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●コンデンサファミリ:単層RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 250V dc 0805 (2012M) GRM21AR72E472KW01D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 250V dc 0805 (2012M) GRM21AR72E472KW01D

    MURATA(村田製作所)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様●静電容量: 4.7nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 0805×5R 、 X7R / Y5V コンデンサ. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 50V dc 1箱 2000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 50V dc 1箱 2000個入

    MURATA(村田製作所)
    53,980税込59,378
    1箱(2000個)
    7日以内出荷
    小さなサイズで大きな静電容量 高周波で低ESR特性 LF (鉛フリー)とHF (ハロゲンフリー)に適合 フローはんだ付けは可能ですが、リフローはんだ付けはできません。
    仕様●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4 x 2.5 x 3.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:3.5mm●シリーズ:RDE●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7206-16
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    9,398税込10,338
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-D
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7193-37
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 250V ac 2220 5750M 1袋 20個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 250V ac 2220 5750M 1袋 20個入

    MURATA(村田製作所)
    3,298税込3,628
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEV。GA3xxシリーズ。新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術 リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃ 低損失で、高周波回路及びモデム回路
    仕様●静電容量:4.7nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GA355●末端仕様:表面実装アズワン品番65-7029-21
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    6,398税込7,038
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    ムラタGCM自動車用0402シリーズ。村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つ
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6944-27
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 250V ac 2220 5650M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 250V ac 2220 5650M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    159,800税込175,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEV。GA3xxシリーズ。新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適動作温度範囲:-55→+125℃
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GA355●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7194-01
  • Murata MLCC 4.7nF 50V dc 0805 GRM2165C1H472JA01D MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 4.7nF 50V dc 0805 GRM2165C1H472JA01D

    MURATA(村田製作所)
    189税込208
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 4.7nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 250V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 250V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    43,980税込48,378
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    中高耐圧GRMシリーズ(許容差10%)。積層構造により、高耐圧ながら、大容量化・小型化を実現 定格電圧250、630、1000 V
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●高さ:1mm●シリーズ:GRM●末端仕様:表面実装アズワン品番65-7192-29
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 250V ac 2220 (5750M) GA355DR7GF472KW01L MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 250V ac 2220 (5750M) GA355DR7GF472KW01L

    MURATA(村田製作所)
    2,698税込2,968
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 4.7nF●電圧: 250V ac●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 5.7×5×2mm●長さ: 5.7mm●奥行き: 5mm●高さ: 2mm●シリーズ: GA355●末端仕様: 表面実装℃●Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. SEV. GA3xxシリーズ. 新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術 リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125 ℃ 低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適 動作温度範囲: -55 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,4700pF ±5% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,4700pF ±5%

    MURATA(村田製作所)
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4.5 x 3.15 x 3.5mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,4700pF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,4700pF ±10%

    MURATA(村田製作所)
    559税込615
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5 x 2.5 x 3.5mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%層の数 = MultilayerRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),4700pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),4700pF

    MURATA(村田製作所)
    899税込989
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,4700pF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,4700pF ±10%

    MURATA(村田製作所)
    299税込329
    1袋(250個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm自動車規格 = AEC-Q200奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = GCM許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 3極コンデンサ 2A 表面実装 MURATA(村田製作所)

    村田製作所 3極コンデンサ 2A 表面実装

    MURATA(村田製作所)
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
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
"4.7nf" MURATA(村田製作所) 【通販モノタロウ】