カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • KOA(12)
  • RS PRO(11)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • WURTH ELEKTRONIK(9)
  • VISHAY(5)
  • オーツカ光学(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • TDK(3)
  • TAKMAN(3)
  • YAGEO(2)
  • Hongfa(ホンファ)(2)
  • アズワン(1)
  • 東芝(1)
  • ニチバン(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • BOURNS(1)
  • KEMET(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「430ω」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Murata BLM21AG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 10A, 12.1 x 9.1 x 3.1mm, BNX022-01L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 10A, 12.1 x 9.1 x 3.1mm, BNX022-01L

    MURATA(村田製作所)
    ¥849税込¥934
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大直流電流: 10A●長さ: 12.1mm●奥行き: 9.1mm●高さ: 3.1mm●寸法: 12.1×9.1×3.1mm●最大直流抵抗: 430μΩ●シリーズ: BNX02●インダクタ構造: 巻線型℃●BNX02 シリーズ. 高性能SMD EMI抑制フィルタにより、DC 電源ラインに対する優れたノイズ抑制を実現します。. 高定格電流(10 → 15 A)と低DC抵抗 ( 0.43 m Ω - 標準) 1 MHz → 1 GHzの広い周波数範囲で高挿入損失特性 取り付け面積と体積を削減 静電気放電やスパイクノイズのようなインパルスノイズに有効.. 用途:. ディスプレイ( PDP / LCD-TV ) デジタル AV 機器 娯楽機器 PC 周辺機器 産業機器、測定機器、電源RoHS指令(10物質対応)対応
wf8430特集