カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- KEMET(48)
- Panasonic(パナソニック)(41)
- TDK(7)
- 日本ケミコン(7)
- VISHAY(6)
- ニチコン(5)
- EPCOS(4)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- KYOCERA AVX(3)
- 三菱電機(2)
- 京セラ(1)
- ルビコン(1)
- 東信工業(1)
- YAGEO(1)
- RS PRO(1)
- NIC Components(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「47μf 200v」の検索結果

積層セラミックコンデンサ MLCC 47μF 16V dc 1210 3225M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥22,980税込¥25,2781セット(1000個)欠品中村田製作所GRM 1210 X6S誘電体。村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:47μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6944-35
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.047μF ±5%
MURATA(村田製作所)¥1,798税込¥1,9781袋(50個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.15mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.15mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = 表面実装ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応