カテゴリ

  • 制御機器(25)
    • コンデンサ(2)
    • 集積回路(IC)(23)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • 日本ケミコン(19)
  • ニチコン(46)
  • 東信工業(2)
  • RS PRO(38)
  • Panasonic(パナソニック)(143)
  • TDK(18)
  • Ruby-con(5)
  • ルビコン(4)
  • Asian Brand(1)
  • KEMET(115)
  • VISHAY(47)
  • KYOCERA AVX(35)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • AVX(7)
  • EPCOS(5)
  • YAGEO(5)
  • 京セラ(3)
  • NIC Components(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「47μf」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF

    MURATA(村田製作所)
    459税込505
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • MLCC 47μF 25V dc 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 47μF 25V dc 1袋 10個入

    MURATA(村田製作所)
    4,298税込4,728
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7S●許容差:±20%●寸法:5.5 x 4 x 12.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:12.5mm●シリーズ:Rde●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7156-74
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.3V dc 47μF ±20% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.3V dc 47μF ±20%

    MURATA(村田製作所)
    559税込615
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 47μF電圧 = 6.3V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 1.6 x 0.8 x 1mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 1mmシリーズ = ZRB許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%端子タイプ = はんだ技術リファレンスセクションの電圧ディレーティング仕様を参照してください。. 村田ZRB 0603 X5R、X7R、Y5V誘電体. ZRAシリーズのモノリシックセラミック多層コンデンサ 静音及び防音性能RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 47μF 4V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 47μF 4V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    59,980税込65,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:47μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●末端仕様:はんだアズワン品番65-6959-70
  • MLCC 47μF 4V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 47μF 4V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    46,980税込51,678
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    村田製作所はセラミック、ポリマーアルミ電解、トリマ、スーパーコンデンサ(EDLC)、単層マイクロチップ、可変など多数の種類のコンデンサを提供
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:47μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7114-74
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 47μF 6.3V dc 0603 1608M 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 47μF 6.3V dc 0603 1608M 1袋 10個入

    MURATA(村田製作所)
    679税込747
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    技術リファレンスセクションの電圧ディレーティング仕様を参照してください。村田ZRB 0603 X5R、X7R、Y5V誘電体。ZRAシリーズのモノリシックセラミック多層コンデンサ 静音及び防音性能
    仕様●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 1mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:1mm●シリーズ:ZRB●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7088-62
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 47μF 16V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 47μF 16V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    22,980税込25,278
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    村田製作所GRM 1210 X6S誘電体。村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:47μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6944-35
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 47μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 47μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    MURATA(村田製作所)
    44,980税込49,478
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6947-72
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 47μF 16V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 47μF 16V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    43,980税込48,378
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:47μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.7mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.7mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7091-83
  • Murata MLCC 47μF 6.3V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR60J476KE19L MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 47μF 6.3V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR60J476KE19L

    MURATA(村田製作所)
    25,980税込28,578
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 47μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 16V dc 1210 (3225M) GRM32EC81C476KE15L MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 16V dc 1210 (3225M) GRM32EC81C476KE15L

    MURATA(村田製作所)
    18,980税込20,878
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 47μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X6S●許容差: ±10%●寸法: 3.2×2.5×2.5mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +105℃●村田製作所GRM 1210×6S誘電体. 村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 6.3V dc 0402 (1005M) GRM155R60J475ME47D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 6.3V dc 0402 (1005M) GRM155R60J475ME47D

    MURATA(村田製作所)
    439税込483
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0402×5R コンデンサ. 村田製作所GRMシリーズは、積層構造により、大容量化・小型化を実現 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 信頼性が高く、極性がありませんRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.47μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.47μF ±10%

    MURATA(村田製作所)
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.15 x 3.5mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.047μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.047μF ±10%

    MURATA(村田製作所)
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 47nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.047μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.047μF ±10%

    MURATA(村田製作所)
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 47nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.15 x 3.5mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.47μF ±15% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.47μF ±15%

    MURATA(村田製作所)
    729税込802
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±15%寸法 = 5.5 x 3.15 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 4mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -15%許容差(プラス) = +15%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.047μF ±5% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.047μF ±5%

    MURATA(村田製作所)
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 47nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.15mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.15mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = 表面実装ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.47μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.47μF ±10%

    MURATA(村田製作所)
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.15 x 3.5mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%リードスペーシング = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc,0.47μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc,0.47μF ±10%

    MURATA(村田製作所)
    759税込835
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = GCM許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±15%ムラタGCM自動車用0603シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層表面実装インダクタ, 47 μH, 7mA MURATA(村田製作所)

    Murata 積層表面実装インダクタ, 47 μH, 7mA

    MURATA(村田製作所)
    659税込725
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = LQM21Fインダクタンス = 47 μH許容差 = ±30%最大直流電流 = 7mA最大自己共振周波数 = 7.5MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 600mΩ奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃ムラタ0805 LQW21Fシリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0 x 1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 10V dc 0402 (1005M) ZRB15XR61A475ME01D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 10V dc 0402 (1005M) ZRB15XR61A475ME01D

    MURATA(村田製作所)
    449税込494
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1×0.5×0.65mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.65mm●シリーズ: ZRB●末端仕様: 表面実装℃●技術リファレンスセクションの電圧ディレーティング仕様を参照してください。. 村田ZRB 0402×5R、X7R、Y5V誘電体. ZRAシリーズのモノリシックセラミック多層コンデンサ 静音及び防音性能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.047μF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.047μF

    MURATA(村田製作所)
    119税込131
    1袋(200個)ほか
    7日以内出荷
  • Murata MLCC 4.7μF 50V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR71H475KA12L MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 4.7μF 50V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR71H475KA12L

    MURATA(村田製作所)
    249税込274
    1セット(10個)
    欠品中
    仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 25V dc 0603 (1608M) GRM188R61E475KE11D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 25V dc 0603 (1608M) GRM188R61E475KE11D

    MURATA(村田製作所)
    23,980税込26,378
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±10%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●ムラタ GRM 0603×5R コンデンサ. 汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ. 小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 6.3V dc 0402 (1005M) GRM155R60J475ME87D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 6.3V dc 0402 (1005M) GRM155R60J475ME87D

    MURATA(村田製作所)
    399税込439
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
16v 47μf特集