カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • BOURNS(39)
  • WURTH ELEKTRONIK(31)
  • TDK(12)
  • Murata Power Solutions(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • EPCOS(7)
  • COOPER BUSSMANN(4)
  • RS PRO(4)
  • Asian Brand(4)
  • ニチコン(3)
  • VISHAY(2)
  • サガミ エレク(2)
  • 日本ケミコン(1)
  • 東光(1)
  • GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「47μh」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Murata 積層表面実装インダクタ, 47 μH, 7mA MURATA(村田製作所)

    Murata 積層表面実装インダクタ, 47 μH, 7mA

    MURATA(村田製作所)
    659税込725
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = LQM21Fインダクタンス = 47 μH許容差 = ±30%最大直流電流 = 7mA最大自己共振周波数 = 7.5MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 600mΩ奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃ムラタ0805 LQW21Fシリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0 x 1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 310mA, シールド, 3.2 x 2.5 x 1.55mm MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 310mA, シールド, 3.2 x 2.5 x 1.55mm

    MURATA(村田製作所)
    319税込351
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 310mAパッケージ/ケース = 1210長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.55mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.55mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 2.14Ωシリーズ = LQH32Pコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 11MHz最小動作温度 = -40℃ムラタ1210 LQH32Pシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH32Pシリーズのミニチュアチップインダクタは、超低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH32Pシリーズは磁気的にシールドされており、DC電源供給回路のチョーク用インダクタとしての使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ

    MURATA(村田製作所)
    589税込648
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 積層チップインダクタ 47 μH 20mA 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 47 μH 20mA 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    989税込1,088
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 10 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:20mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DN_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7068-39
  • 積層チップインダクタ 47 μH 20mA 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 47 μH 20mA 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    1,098税込1,208
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Murata多層タイプインダクタは、自己共振周波数が10MHzで、電源ラインに使用します。インダクタンスは15μHです。動作温度範囲:-55→125℃
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:20mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7047-87
  • 積層チップインダクタ 47 μH 20mA 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 47 μH 20mA 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    38,980税込42,878
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:20mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DN_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6980-91
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 170mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN470K23L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 170mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN470K23L

    MURATA(村田製作所)
    659税込725
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 47 μH●最大直流電流: 170mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 1.3Ω●シリーズ: LQH32CN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 15MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 280mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43CN470K03L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 280mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43CN470K03L

    MURATA(村田製作所)
    14,980税込16,478
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 47 μH●最大直流電流: 280mA●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●シールド: なし●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 1.1Ω●シリーズ: LQH43CN●最大自己共振周波数: 10MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1812 LQH43CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のろ過インダクタRoHS指令(10物質対応)対応