カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • ARCOL(OHMITE)(26)
  • ARCOLECTRIC(9)
  • audio-technica(19)
  • AVX(6)
  • BOURNS(21)
  • KEMET(31)
  • KOA(35)
  • Murata Power Solutions(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(141)
  • RS PRO(42)
  • SUSUMU(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(91)
  • VISHAY(86)
  • WURTH ELEKTRONIK(21)
  • YAGEO(56)
  • 共立電子産業(5)
  • 釜屋電機(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「47ω」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーミスタ Murata PTC, 47Ω MURATA(村田製作所)

    サーミスタ Murata PTC, 47Ω

    MURATA(村田製作所)
    ¥499税込¥549
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = POSISTOR(R) PRG温度係数のタイプ = PTC抵抗@ 25℃ = 47Ω許容差 = ±20%アプリケーション = 保護パッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm最小動作温度 = -10℃POSISTOR(R) PRGシリーズ0603 / 0805チップタイプPTCサーミスタ、過電流保護用. POSISTOR(R) PRGシリーズ0603 / 0805チップタイプPTCサーミスタは過電流保護用で、繰り返し使用できるリセット可能な機能を備えています。このPOSISTOR(R) PTCサーミスタは、過電流状態ですばやく稼働します。このシリーズは、電流制限抵抗や、短絡テストの対策に使用できます。. 特長と利点:. 過電流状態ですばやく稼働 繰り返し使用できる、リセット可能機能を備えた過電流保護 電流制限抵抗として使用可能 寸法(L x W x T) 1.60 x 0.80 x 0.80 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタ NTC 47kΩ 1セット 250個入 MURATA(村田製作所)

    サーミスタ NTC 47kΩ 1セット 250個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    UL1434。NCPシリーズNTCサーミスタ、0201、0402、0603及び0805のサイズを用意。NCPシリーズのサイズ0201、0402、0603及び0805のNTCサーミスタは、長期使用に耐える優れた老化安定性及び高確度の抵抗とB値を備えています。このうち、サイズ0805、0603及び0402は、同じ抵抗で同じB値を備えています。 これらのNCPシリーズNTCサーミスタは優れたはんだ付け性
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:NCP●温度係数のタイプ:NTC●抵抗@ 25℃:47kΩ●許容差:±1%●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●最大定格電力:100mW●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6925-43
  • サーミスタ NTC 47kΩ 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    サーミスタ NTC 47kΩ 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    UL1434。NCPシリーズNTCサーミスタ、0201、0402、0603及び0805のサイズを用意。NCPシリーズのサイズ0201、0402、0603及び0805のNTCサーミスタは、長期使用に耐える優れた老化安定性及び高確度の抵抗とB値を備えています。このうち、サイズ0805、0603及び0402は、同じ抵抗で同じB値を備えています。 これらのNCPシリーズNTCサーミスタは優れたはんだ付け性
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●シリーズ:NCP●温度係数のタイプ:NTC●抵抗@ 25℃:47kΩ●許容差:±1%●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●最大定格電力:100mW●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7034-04
  • フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥249税込¥274
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Murata チップフェライトビーズ, 1 x 0.5 x 0.5mm MURATA(村田製作所)

    Murata チップフェライトビーズ, 1 x 0.5 x 0.5mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥169税込¥186
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様パッケージタイプ = 0402 (1005M)インピーダンス @ 100 MHz = 47Ω定格電流 = 200mAタイプ = チップビーズ寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = BLM15BDSMC 0402フェライトフィルタ - BLM15Bシリーズ . これらのフィルタは、電子ノイズ周波数の抵抗器として機能するように設計されています。 共振の可能性を制限 歪みの発生ゼロ。 高速データ伝送路用に開発。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata チップフェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所)

    Murata チップフェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥429税込¥472
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージタイプ = 0805 (2012M)インピーダンス @ 100 MHz = 47Ω定格電流 = 700mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm材料 = フェライトSMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Aシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップフェライトビーズ BLM15シリーズ MURATA(村田製作所)

    チップフェライトビーズ BLM15シリーズ

    MURATA(村田製作所)
    ¥289~税込¥318~
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷