カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- CKD(36)
- SMC(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
- omron(オムロン)(6)
- KEMET(6)
- MAZDA(マツダ)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- KSフィルター(3)
- タンガロイ(2)
- ノーブランド(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MARUTO(大久保製作所)(2)
- Vesrah(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- スズキ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「4f220」の検索結果

MLCC 220μF 4V dc 1206 3216M 1セット 2000個入
MURATA(村田製作所)¥149,800税込¥164,7801セット(2000個)7日以内出荷Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:220μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7125-72
MLCC 220μF 4V dc 1206 3216M 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥7,998税込¥8,7981セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(100個入り)●静電容量:220μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7130-94
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 22pF
MURATA(村田製作所)¥999~税込¥1,099~1袋(20個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷仕様静電容量:22pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:6 Dia. x 5mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応