カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(284)
- BOURNS(14)
- KEMET(27)
- MAZDA(マツダ)(48)
- MG(旧エム・システム技研)(25)
- omron(オムロン)(37)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- RS PRO(78)
- SIEMENS(37)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(51)
- TDKラムダ(23)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
- VISHAY(18)
- コーセル(13)
- サンエス(172)
- シュナイダーエレクトリック(14)
- ニチコン(15)
- パトライト(PATLITE)(21)
- 日本モレックス(molex)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「4v 47」の検索結果

MLCC 47μF 4V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥59,980税込¥65,9781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:47μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●末端仕様:はんだアズワン品番65-6959-70
MLCC 47μF 4V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥46,980税込¥51,6781セット(3000個)7日以内出荷村田製作所はセラミック、ポリマーアルミ電解、トリマ、スーパーコンデンサ(EDLC)、単層マイクロチップ、可変など多数の種類のコンデンサを提供仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:47μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7114-74
積層セラミックコンデンサ
MURATA(村田製作所)(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(20個)ほか当日出荷バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。用途一般電子機器向け。種類セラミックコンデンサ定格電圧(V)DC50容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 47pF ±5%
MURATA(村田製作所)¥999税込¥1,0991袋(25個)当日出荷仕様静電容量 = 47pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 47μF 25V dc 1袋 10個入
MURATA(村田製作所)¥4,298税込¥4,7281袋(10個)翌々日出荷仕様●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7S●許容差:±20%●寸法:5.5 x 4 x 12.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:12.5mm●シリーズ:Rde●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7156-74
MLCC 470nF 4V dc 0201 0603M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥2,398税込¥2,6381セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:470nF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7130-03
MLCC 470nF 4V dc 0201 0603M 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥17,980税込¥19,7781セット(15000個)7日以内出荷Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:470nF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7126-58
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 470pF ±5%
MURATA(村田製作所)¥999税込¥1,0991袋(25個)当日出荷仕様静電容量 = 470pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.047μF ±10%
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181袋(25個)当日出荷仕様静電容量 = 47nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応