カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(71)
- NEC(69)
- omron(オムロン)(61)
- RS PRO(47)
- EPSON(46)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(40)
- ニチコン(33)
- 三菱電機(31)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- JAPANNEXT(30)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- CKD(24)
- ハーティング(24)
- コーセル(21)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(21)
- HEIDON(新東科学)(19)
- 日本ケミコン(18)
- 篠原電機(17)
- 共立電気計器(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「50v10」の検索結果
特価

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.68μF
MURATA(村田製作所)¥639税込¥7031袋(10個)当日出荷仕様静電容量:680nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:Ammo●取り付けタイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.5 x 3.15 x 4mm●長さ:5.5mm●奥行き:3.15mm●高さ:4mm●シリーズ:RDE●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●誘電体材料ファミリ:セラミック●自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応