カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- Festo(82)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- KEMET(19)
- YAGEO(18)
- RS PRO(15)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- MAZDA(マツダ)(14)
- 三菱電機(13)
- EATON(イートン)(12)
- ニチコン(10)
- TDK(7)
- TRACO POWER(7)
- VISHAY(7)
- SMC(6)
- BOURNS(6)
- CKD(5)
- 富士電機(5)
- SIEMENS(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「50v22」の検索結果

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 22pF ±5%
MURATA(村田製作所)¥999税込¥1,0991袋(25個)当日出荷仕様静電容量 = 22pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 22μF 50V dc 1袋 10個入
MURATA(村田製作所)¥2,598税込¥2,8581袋(10個)翌々日出荷仕様●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7S●許容差:±20%●寸法:5.5 x 4 x 12.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:12.5mm●シリーズ:Rde●抑制クラス:Class 2アズワン品番65-7153-48
MLCC 22pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥32,980税込¥36,2781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±1%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7132-25
MLCC 22pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥769税込¥8461セット(1000個)7日以内出荷Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7122-84
MLCC 22pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入
MURATA(村田製作所)¥2,898税込¥3,1881セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7132-64
MLCC 22pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入
MURATA(村田製作所)¥2,798税込¥3,0781セット(500個)7日以内出荷この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±1%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7138-38
MLCC 22pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥4,898税込¥5,3881セット(15000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7128-25
MLCC 22μF 50V dc 1袋 500個入
MURATA(村田製作所)¥62,980税込¥69,2781袋(500個)7日以内出荷用途 - この製品仕様は、汎用電子機器に使用されるエポキシコーティングが施されたラジアルリードタイプのモノリシックセラミックコンデンサに適用されます。仕様●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7S●許容差:±20%●寸法:5.5 x 4 x 12.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:12.5mm●シリーズ:Rde●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7153-41
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 50V dc 0805 (2012M) GRM21B5C1H223JA01L
MURATA(村田製作所)¥479税込¥5271袋(25個)翌々日出荷仕様●静電容量: 22nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 2×1.25×0.85mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.85mm●シリーズ: GRM●末端仕様: 表面実装℃●ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥29,980税込¥32,9781セット(3000個)7日以内出荷ムラタGRM 0805 C0G誘電体。村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適。特長と利点:。高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:22nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7193-64
積層セラミックコンデンサ MLCC 22pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥8,298税込¥9,1281セット(10000個)7日以内出荷ムラタGCM自動車用0402シリーズ。村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つ仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6964-18
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.022μF ±5%
MURATA(村田製作所)¥2,698税込¥2,9681袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 22nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4.5 x 3.15 x 3.5mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = 0±30ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 330pF 250V 2220 5750M 1セット 400個入
MURATA(村田製作所)¥93,980税込¥103,3781セット(400個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(400個入り)●静電容量:330pF●電圧:250V●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●高さ:2.8mm●シリーズ:KCA●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7040-98