カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(160)
  • TDK(4)
  • BOURNS(4)
  • KEMET(4)
  • VISHAY(3)
  • エスコ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • EPCOS(2)
  • KYOCERA AVX(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • ルビコン(1)
  • KSフィルター(1)
  • AVX(1)
  • YAGEO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「560pf」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミックコンデンサ(リード) 50V 560pF MURATA(村田製作所)

    セラミックコンデンサ(リード) 50V 560pF

    MURATA(村田製作所)
    39税込43
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃: 0+30/-72ppm/℃寸法W1(mm)8静電容量560pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 560pF ±5% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 560pF ±5%

    MURATA(村田製作所)
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 560pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 560pF ±5% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 560pF ±5%

    MURATA(村田製作所)
    889税込978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 560pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応
ta560特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ta560