カテゴリ

  • 制御機器(84)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • モノタロウ(56)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,226)
  • BIGM(丸山製作所)(1,159)
  • 大阪魂(1,013)
  • メディアカバーマーケット(500)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(477)
  • コガネイ(403)
  • エスコ(374)
  • ParkerTAIYO(316)
  • StarTech.com(307)
  • omron(オムロン)(305)
  • イスカル(274)
  • CKD(274)
  • オーム電機(273)
  • サンドビック(247)
  • TURN(189)
  • Panasonic(パナソニック)(185)
  • TRUSCO(174)
  • YAMAZEN(山善)(169)
  • エレコム(165)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(84)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5c」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.022μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.022μFMURATA(村田製作所)
1,498税込1,648
1袋(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.22μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.22μFMURATA(村田製作所)
259税込285
1袋(200個)
翌々日出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 390pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 390pFMURATA(村田製作所)
1,698税込1,868
1袋(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pFMURATA(村田製作所)
449税込494
1袋(500個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μFMURATA(村田製作所)
159税込175
1リール(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1pFMURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1袋(25個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCA-20PC-5-DC4-RL-C MURATA(村田製作所)DCA-20PC-5-DC4-RL-CMURATA(村田製作所)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
DCA5-20PC-1-DC4-RL-C MURATA(村田製作所)DCA5-20PC-1-DC4-RL-CMURATA(村田製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DMS-20LCD-2-5-C MURATA(村田製作所)DMS-20LCD-2-5-CMURATA(村田製作所)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pFMURATA(村田製作所)
419税込461
1リール(500個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ(リード) 50V 1pF MURATA(村田製作所)セラミックコンデンサ(リード) 50V 1pFMURATA(村田製作所)
46税込51
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数0 ± 30ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量1.0pF ±0.25pF温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)25~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 5pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 5pFMURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pFMURATA(村田製作所)
589税込648
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),1000pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),1000pFMURATA(村田製作所)
259税込285
1袋(100個)
翌々日出荷
1422435C MURATA(村田製作所)1422435CMURATA(村田製作所)
399税込439
1個
翌々日出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 180pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 180pFMURATA(村田製作所)
1,898税込2,088
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量:180pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:Ammo●取り付けタイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 2.5 x 3.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:3.5mm●シリーズ:RDE●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●端子タイプ:ラジアル●自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),1200pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),1200pFMURATA(村田製作所)
379税込417
1袋(200個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15pFMURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
409税込450
1リール(500個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pFMURATA(村田製作所)
599税込659
1袋(200個)ほか
7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 0.6pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 0.6pFMURATA(村田製作所)
719税込791
1袋(100個)
欠品中
仕様静電容量:0.6pF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0402 (1005M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±0.05pF 、 寸法:1 x 0.5 x 0.5mm 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 シリーズ:GJM 、 許容差(マイナス):-0.05pF 、 許容差(プラス):+0.05pF 、 動作温度 Max:+125℃ 、 ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ(リード) 50V 390pF MURATA(村田製作所)セラミックコンデンサ(リード) 50V 390pFMURATA(村田製作所)
46税込51
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~125定格電圧(V)50dc温度係数25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃ 0+30/-72ppm/℃静電容量390pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離の温度特性(℃)-55~125
セラミックコンデンサ(リード) 50V 2pF MURATA(村田製作所)セラミックコンデンサ(リード) 50V 2pFMURATA(村田製作所)
60税込66
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数0 ± 30ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量2.0pF ±0.25pF温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)25~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 270pF MURATA(村田製作所)セラミックコンデンサ(リード) 50V 270pFMURATA(村田製作所)
39税込43
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0 以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5 以下寸法W(mm)3.5以下温度係数25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃: 0+30/-72ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量270pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 820pF MURATA(村田製作所)セラミックコンデンサ(リード) 50V 820pFMURATA(村田製作所)
53税込58
1個
5日以内出荷
ムラタのRDE型は国内メーカー製積層セラミックコンデンサーの定番です。温度特性はCHで時定数やフィルター定数に使われる温度変化の小さいタイプです。 (セラミックコンデンサーは外見や容量は同じでも型番によって温度特性が違うのでご注意ください。)
定格電圧(V)50dc温度係数25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃ 0+30/-72ppm/℃静電容量820pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離の温度特性(℃)-55~125
セラミックコンデンサ(リード) 50V 680pF MURATA(村田製作所)セラミックコンデンサ(リード) 50V 680pFMURATA(村田製作所)
60税込66
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数0 ± 30ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量680pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)25~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 150pF MURATA(村田製作所)セラミックコンデンサ(リード) 50V 150pFMURATA(村田製作所)
46税込51
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃: 0+30/-72ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量150pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 560pF MURATA(村田製作所)セラミックコンデンサ(リード) 50V 560pFMURATA(村田製作所)
39税込43
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃: 0+30/-72ppm/℃寸法W1(mm)8静電容量560pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 18pF MURATA(村田製作所)セラミックコンデンサ(リード) 50V 18pFMURATA(村田製作所)
60税込66
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数0 ± 30ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量18pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)25~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 4pF MURATA(村田製作所)セラミックコンデンサ(リード) 50V 4pFMURATA(村田製作所)
129税込142
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数0 ± 30ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量4.0pF ±0.25pF温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)25~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
50225C MURATA(村田製作所)50225CMURATA(村田製作所)
179税込197
1個
翌々日出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4pFMURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 39pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 39pFMURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3pFMURATA(村田製作所)
1,698税込1,868
1袋(25個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
50475C MURATA(村田製作所)50475CMURATA(村田製作所)
189税込208
1個
翌々日出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6pFMURATA(村田製作所)
859税込945
1袋(250個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3pF 100V dc ±0.25pF 5mm MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3pF 100V dc ±0.25pF 5mmMURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DMS-20LCD-0-5-C MURATA(村田製作所)DMS-20LCD-0-5-CMURATA(村田製作所)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
50105C MURATA(村田製作所)50105CMURATA(村田製作所)
179税込197
1個
翌々日出荷
51105C MURATA(村田製作所)51105CMURATA(村田製作所)
449税込494
1個
翌々日出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 20pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 20pFMURATA(村田製作所)
689税込758
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様静電容量:20pF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0402 (1005M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±1% 、 寸法:1 x 0.5 x 0.5mm 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 シリーズ:GJM 、 許容差(マイナス):-1% 、 許容差(プラス):+1% 、 温度係数:0 → ±30ppm/℃ 、 ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
h5c特集
  • おすすめ人気ランキング
  • h5c
  • e5cw